ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「基準棒」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
用途外側寸法の測定
電源ボタン電池:SR44/LR44
目量(mm)0.01
最小読取値(mm)0.01
定圧装置ラチェットストップ
材質(測定面)超硬チップ付
シンプルで使いやすいマイクロメータです。
用途外側寸法の測定
材質測定面:超硬チップ付
目量(mm)0.01
寸法a(mm)19.4
最小読取値(mm)0.01
防塵防水性能IP54
定圧装置ラチェットストップ
材質(測定面)超硬チップ付
測定面がブレードタイプで、細溝の径などを簡単・正確に測定できます。
用途外側寸法の測定
目量(mm)0.01
材質測定面:SUJ2
カウンター表示により読み取り誤差がありません。
用途外側寸法の測定
仕様定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-1準拠、防熱カバー付
材質測定面:超硬チップ付
最小読取値(mm)0.01
器差(mm)0.004
両面に目盛り付きで右手でも左手でも使えます。
用途外側寸法の測定
仕様定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-1準拠、防熱カバー付
材質測定面:超硬チップ付
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)0.004
測定面がブレードタイプで、細溝の径などを簡単・正確に測定できます。
用途外側寸法の測定
仕様スピンドルは直進式、測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-30)、防熱カバー付、自動電源OFF機能、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、定圧装置:ラチェットストップ
材質測定面:工具鋼
電源ボタン電池SR44/LR44
最小表示量(mm)0.001
器差(mm)±0.004
用途外側寸法の測定
付属品球状アンビル
材質測定面:超硬チップ付
電源ボタン電池 SR44/LR44
最小表示量(mm)0.001
寸法c(mm)3
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。