ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「段違い」の検索結果
関連キーワード
本尺のジョウが上下に可動するので段違い部の測定ができます。
用途段違い部の測定
仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)
材質ステンレス
測定範囲(mm)0~150
寸法L(mm)249
電源ボタン電池CR2032
寸法d(mm)110
寸法a(mm)40
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.04
寸法b(mm)16.5
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
本尺のジョウが上下に可動するので、同じ高さだけでなく、段違い部の測定も可能です。
用途穴の中心間の距離測定
仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)
材質ステンレス
電源ボタン電池CR2032
寸法L1(mm)46
最小表示量(mm)0.01
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)79
寸法c(mm)16
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。