絞り込み
ブランド
  • マール社
  • モノタロウ(34)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,459)
  • テクロック(696)
  • テサ (tesa)(398)
  • SK(新潟精機)(266)
  • 東京精密(195)
  • Peacock(尾崎製作所)(192)
  • KANON(中村製作所)(161)
  • エスコ(142)
  • TESA(93)
  • INSIZE(インサイズ)(89)
  • シンワ測定(79)
  • マグネスケール(69)
  • バウアーズ(41)
  • レニショー(35)
  • アズワン(26)
  • ベイカー(BAKER)(21)
  • 松井精密(20)
  • ノガ(18)
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(6)
  • 50~100未満(7)
  • 100~200未満(12)
  • 200~400未満(5)
  • 400~600未満(2)
  • 800~1000未満(1)
最小表示量(mm)
  • 0.01(7)
校正証明書
  • 付き(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルノギス マール社デジタルノギスマール社
19,980税込21,978
1本
当日出荷
リファレンス機能による素早い測定が可能です。IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。スライドには防塵ワイパーが装備されています。ステップ測定機能です。ハイコントラストのアナログディスプレイです。スライドには防塵ワイパーが装備されています。数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。
用途段差測定・内径測定・外径測定・深さ測定などに。トラスコ品番835-4813セット内容ケース質量(g)400測定範囲(mm)0~1502018年トラスコ掲載ページ1 1252
標準測定子901 マール社標準測定子901マール社
928税込1,021
1個
翌々日出荷
ボール径(Φmm)3
ミリメス防滴 マール社ミリメス防滴マール社
63,980税込70,378
1個
当日出荷
斬新な目盛パネルデザインです。繰返し精度と耐久性を向上するために、内部摩擦部分はすべて宝石ルビーを採用しています。
用途精密測定に。トラスコ品番835-3696質量(g)2722018年トラスコ掲載ページ1 1279
ダイヤルコンパレータ(指針測微器) マール社ダイヤルコンパレータ(指針測微器)マール社
35,980税込39,578
1個
当日出荷から翌日出荷
ラージミリメス用測定アタッチメント 921 マール社ラージミリメス用測定アタッチメント 921マール社
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
指針測微器ミリメス マール社指針測微器ミリメスマール社
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
特長斬新な目盛パネルデザインです。繰返し精度と耐久性を向上するために、内部摩擦部分はすべて宝石を採用しています。測定スピンドルには特許開発の特殊ベアリングを採用しています。ショック防止機構により、測定範囲を超える場合、機構部は自動的に切り離され故障を防ぎます。70年前に開発販売されているロングセラー製品です。用途精密測定に。精密加工品製作分野に。精密機器製造、自動車部品製造分野に。斬新な目盛パネルデザインです。繰返し精度と耐久性を向上するために、内部摩擦部分はすべて宝石を採用しています。測定スピンドルには特許開発の特殊ベアリングを採用しています。ショック防止機構により、測定範囲を超える場合、機構部は自動的に切り離され故障を防ぎます。70年前に開発販売されているロングセラー製品です。用途精密測定に。精密加工品製作分野に。精密機器製造、自動車部品製造分野に。
トラスコ品番585-0091
電気マイクロメータ マール社電気マイクロメータマール社
196,800税込216,480
1個
翌日出荷
コンパクト単三電池も使用可能なコンパクト設計です。 高分解能カラー表示分解能が高いので、デジタル値とアナログメータの表示がリアルに表示されメータ指針の針飛びが発生しません。 演算値:Max、Min、Max-Min 0.1μm読みメータでピークを探し、デジタルで0.1μm読みができます。 OK/NG判定公差を越えると、画面が緑色から赤色に変化するので、合格判定が容易です。 ゼロ点設定
トラスコ品番585-0116プローブ1(入力)分解能(μm)0.1インターフェースOpto RS232C、デジマチック、USB表示範囲アナログ表示 ±5000μm、±2000μm、±1000μm、±300μm、±100μm、±30μm、±10μm、±3μm最小目盛0.2μm(±3μmレンジ)測定方向+A、-A電源供給AC100V(50/60Hz)
セルフセンタリングダイアルボアーゲージ844N マール社セルフセンタリングダイアルボアーゲージ844Nマール社
92,980税込102,278
1セット
予約販売
測定ヘッドは、先端が超硬の可動式アンビルと、スチール交換式固定アンビルで構成されています。伝達レバーシステムは可動式アンビルの動きを指示器に転送します。広範囲のセンタリングブリッジは、ボアの自動センタリングを可能にします。シャンクとトランスファーロッドの両方が耐熱性のあるインバー鋼で作られているため、温度の影響を受けません。先端が超硬製の移動性アンビルは損傷に強いです。超硬チップ可動式アンビルにより高い耐摩耗性を確保しています。
用途穴の直径、真円度、円錐形、および平面と並行面との距離の測定。セット内容測定ホルダー、測定ヘッド、アンビルスピンドル、木製ケース2018年トラスコ掲載ページ1 1298
ミリメス マール社ミリメスマール社
24,980税込27,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
斬新な目盛パネルデザインです。繰返し精度と耐久性を向上するために、内部摩擦部分はすべて宝石ルビーを採用しています。
用途精密測定に。2018年トラスコ掲載ページ1 1279
1318スタイラス 超硬2mm マール社1318スタイラス 超硬2mmマール社
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
測定プローブ1318用超鋼スタイラスです。測定プローブ1318に標準付属しています。
トラスコ品番584-8445メーカー商品コード3005223
インダクティブプローブ マール社インダクティブプローブマール社
97,980税込107,778
1個
翌々日出荷
測定システムがガイドと取り付けシャフトから奥まっているため、非常に堅牢です。 卓越したクランプ特性を持っています。ロータリーストロークベアリングに取り付けられた測定ピンです。測定ピンはワイヤーリフターで持ち上げ可能です。油、ガソリン、水、脂肪族化合物に対する耐性酸、塩基、溶剤、オゾンに中程度の耐性
トラスコ品番586-2693測定範囲(mm)±1.0保護等級IP64測定子3mm超鋼球メーカー商品コード5313010取付軸径(Φmm)8h6
ダイヤルボアゲージ844K/KC 拡張ピン マール社ダイヤルボアゲージ844K/KC 拡張ピンマール社
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
割ピン式測定プローブを押し広げる拡張ピンです。測定対象物により押し縮められたプローブにより押し上げられた拡張ピンの動きが、指示器に伝わります。
844 Kg Holder マール社844 Kg Holderマール社
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
・割ピン式測定プローブを押し広げる拡張ピン。
トラスコ品番584-6963メーカー商品コード4473400
指針測微器”ミリメス” マール社指針測微器”ミリメス”マール社
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
MAX/MINメモリー(ピーク値) MAX-MIN(振れ測定) LOCK:ボタンをロックできます。 リファレンス機能によりすぐに測定が行えます。 電磁誘導式測定システム、電池寿命約2000時間 測定スピード:MAX 1.5m/秒 データ出力:Opto RS232C、デジマチック、USB 数字の高さが8.5mmのハイコントラストLCD 見やすいアナログディスプレイ(振れ測定やピーク探しに最適) 機能部と表示部は280°の範囲で回転できます。
付属品ケーブルレリーズ、ケーストラスコ品番584-8450測定範囲(mm)±50最小表示1μm測定力(N)1.9±0.3目盛仕様50-0-50最小表示(mm)0.001測定範囲(μm)±50戻り誤差(μm)1繰返し精密度(μm)0.5指示誤差(mm)0.002メーカー商品コード4339100指示誤差(μm)全測定範囲:2、全測定範囲行き:1.5、部分測定範囲行き:0.7文字盤寸法(mm)Φ110取付軸径(Φmm)28
デプスゲージ MaraMeter 837 マール社デプスゲージ MaraMeter 837マール社
17,980税込19,778
1個
23日以内出荷
セルフセンタリング 内径マイクロメータ 44 A マール社セルフセンタリング 内径マイクロメータ 44 Aマール社
51,980税込57,178
1個
23日以内出荷
マイクロメータ40A マール社マイクロメータ40Aマール社
11,980税込13,178
1台
当日出荷
マイクロメータ 40SA マール社マイクロメータ 40SAマール社
43,980税込48,378
1個
23日以内出荷
マイクロメータ 40A マール社マイクロメータ 40Aマール社
14,980税込16,478
1個
23日以内出荷
指示スナップゲージ840FM マール社指示スナップゲージ840FMマール社
419,800税込461,780
1個
23日以内出荷
指示スナップゲージ MaraMeter 840F マール社指示スナップゲージ MaraMeter 840Fマール社
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷
指示スナップゲージ MaraMeter 840 FC マール社指示スナップゲージ MaraMeter 840 FCマール社
269,800税込296,780
1個
23日以内出荷
指示式ネジスナップゲージ852 マール社指示式ネジスナップゲージ852マール社
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
指示スナップゲージ840FS マール社指示スナップゲージ840FSマール社
899,800税込989,780
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
測定子 球状 超鋼 902H マール社測定子 球状 超鋼 902Hマール社
9,998税込10,998
1個
24日以内出荷
測定子 平面 超鋼 903H マール社測定子 平面 超鋼 903Hマール社
7,798税込8,578
1個
24日以内出荷
ボール測定子 超鋼 906H マール社ボール測定子 超鋼 906Hマール社
30,980税込34,078
1個
24日以内出荷
測定子 くさび形状 905 マール社測定子 くさび形状 905マール社
11,980税込13,178
1個
24日以内出荷
測定子 平面 普通鋼 903 マール社測定子 平面 普通鋼 903マール社
2,498税込2,748
1個
24日以内出荷
測定子 円錐形状 904 マール社測定子 円錐形状 904マール社
9,998税込10,998
1個
24日以内出荷
測定子 球状 普通鋼 902 マール社測定子 球状 普通鋼 902マール社
3,398税込3,738
1個
24日以内出荷
ダイアルボアゲージ844KC DLCコーティング マール社ダイアルボアゲージ844KC DLCコーティングマール社
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
ダイアルボアゲージ844K マール社ダイアルボアゲージ844Kマール社
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
ダイアルボアゲージ844N マール社ダイアルボアゲージ844Nマール社
559,800税込615,780
1個
翌々日出荷
ダイアルボアゲージ844KS 止まり穴用 マール社ダイアルボアゲージ844KS 止まり穴用マール社
209,800税込230,780
1個
24日以内出荷
ダイヤルボアゲージ844K/KC 拡張ピン マール社ダイヤルボアゲージ844K/KC 拡張ピンマール社
19,980税込21,978
1個
24日以内出荷
ダイヤルボアゲージ844NH マール社ダイヤルボアゲージ844NHマール社
759,800税込835,780
1個
23日以内出荷
817CLT Digimar ハイトゲージ マール社817CLT Digimar ハイトゲージマール社
999,800税込1,099,780
1個
24日以内出荷
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ