ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「メーター指針」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト。単三電池も使用可能なコンパクト設計です。 高分解能カラー表示。分解能が高いので、デジタル値とアナログメータの表示がリアルに表示されメータ指針の針飛びが発生しません。 演算値:Max、Min、Max-Min。 0.1μm読み。メータでピークを探し、デジタルで0.1μm読みができます。 OK/NG判定。公差を越えると、画面が緑色から赤色に変化するので、合格判定が容易です。 ゼロ点設定
トラスコ品番585-0116 プローブ1(入力) 分解能(μm)0.1 インターフェースOpto RS232C、デジマチック、USB 表示範囲アナログ表示 ±5000μm、±2000μm、±1000μm、±300μm、±100μm、±30μm、±10μm、±3μm 最小目盛0.2μm(±3μmレンジ) 測定方向+A、-A 電源供給AC100V(50/60Hz)
1個
196,800 税込216,480
翌日出荷