ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「アイピース」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mitutoyo(ミツトヨ)レチクル/FS 十字線
エコ商品
接眼レンズ(中間像位置)に挿入し、簡易的に寸法測定が可能・・・No.378-866・378-857・378-858で対応
仕様90°実線 厚さ(mm)1 外径(Φmm)25 線幅(mm)レチクル:0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番516848
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)工具顕微鏡
エコ商品
新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現。色再現性にも優れています。オプションのデジマチックマイクロメータヘッドMHD-50MBを装着することで、簡単デジタル測定が可能です。オプションのLEDリング照明を設定することで、多彩な観察を可能にします。接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です。
仕様合焦方式:手動(粗動)、検出装置:マイクロメータヘッド、角度目盛:最小目盛1°/回転角度360°/最小読取値6′(バーニヤ)/ゼロ位置調整可能 寸法(mm)載物台(上面):240×152、合焦部:測定物最大高さ107 測定範囲(mm)載物台:100×50(セラブロック50mm併用の場合) 最小表示量(mm)マイクロメータヘッドの仕様による(MHD-50MBの場合0.001) 最大積載量(kg)載物台(ガラス上面):5 照明装置透過照明装置:無階段ボリューム調光/白色LED光源/グリーンフィルタ付、反射照明装置:単燈斜めタイプ/無階段ボリューム調光/白色LED光源 正立正像 鏡筒形式単眼(附視角60°)付 有効寸法(mm)載物台(載物ガラス):154×96 RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(mm)(マイクロメータヘッドMHD-50MB):50 ミツトヨ品番176-819 対物レンズ(倍)標準付属:2(作動距離67mm) 接眼レンズ(倍)標準付属:15(視野数13)
1個
589,800 税込648,780
5日以内出荷