ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「カウンター 1桁」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mitutoyo(ミツトヨ)リニヤゲージカウンタ
エコ商品
インラインや測定室でも使用できるリニヤゲージ用小型カウンタです。高速・省スペースで生産現場の可視化、生産性向上、情報蓄積を実現しました。小型カウンタ(EJカウンタ)は最大8台連結可能で、リニヤゲージを最大16軸接続できます。DINレール上で、各ユニットをケーブルレスでダイレクト接続できるので、場所を取りません。連結した全てのユニット、ゲージは電源1本で全て駆動可能です。小型カウンタ(EJカウンタ)とインタフェースユ ニットを 連 結し 、産 業 用 インタフェース(CC-Link)を通してのデータ出力が可能。常時データのモニタリングや傾向管理を実現します。またUSBインタフェースを備えており、パソコンとも簡単に接続できます。同じカウンタに接続された2軸間の和差演算が可能です。
仕様●外部入出力/対応通信規格:EJカウンタ8台+インタフェースユニット(オプション)1台(最大リニヤゲージ接続数:16本)●対応ゲージ信号:差動方形波、原点付差動方形波(5、1、0.5、0.1μm分解能) ポート数リニヤゲージ接続ポート:2 入力電圧(V)10V~27VDC 使用可能機種LG100(変換ケーブル不要)、LFG-Z(変換ケーブル/No.21NZA194必要)、LGF/LGK/LGB/LG(変換ケーブル/No.21HZA193必要) 最大消費電力(W)1台のみ/3以下(リニヤゲージ2本含む)、 最大連結時/30以下(インタフェースユニット およびリニヤゲージ16本含む) 表示単位mm RoHS指令(10物質対応)対応 ユーザーインタフェースキー数:4、表示:負符号+8桁およびインジケータ(表示軸数は1軸、手動で切替) 入力周波数(MHz)応答周波数:5 ミツトヨ品番542-080 I/Oポート入力/4ポート(Ch切替、ピーククリア、ホールド、プリセット)、出力/4ポート(Err/ALLGO、公差公差判定)
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷