ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「反射顕微鏡」の検索結果
特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現。色再現性にも優れています。オプションのデジマチックマイクロメータヘッドMHD-50MBを装着することで、簡単デジタル測定が可能です。オプションのLEDリング照明を設定することで、多彩な観察を可能にします。接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です。
仕様合焦方式:手動(粗動)、検出装置:マイクロメータヘッド、角度目盛:最小目盛1°/回転角度360°/最小読取値6′(バーニヤ)/ゼロ位置調整可能
寸法(mm)載物台(上面):240×152、合焦部:測定物最大高さ107
測定範囲(mm)載物台:100×50(セラブロック50mm併用の場合)
最小表示量(mm)マイクロメータヘッドの仕様による(MHD-50MBの場合0.001)
最大積載量(kg)載物台(ガラス上面):5
照明装置透過照明装置:無階段ボリューム調光/白色LED光源/グリーンフィルタ付、反射照明装置:単燈斜めタイプ/無階段ボリューム調光/白色LED光源
像正立正像
鏡筒形式単眼(附視角60°)付
有効寸法(mm)載物台(載物ガラス):154×96
RoHS指令(10物質対応)対応
移動量(mm)(マイクロメータヘッドMHD-50MB):50
ミツトヨ品番176-819
対物レンズ(倍)標準付属:2(作動距離67mm)
接眼レンズ(倍)標準付属:15(視野数13)
1個
¥589,800
税込¥648,780
5日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。