特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 長針1回転(mm)1 指示誤差[1回転](μm)10 指示誤差[1/2回転](μm)9 指示誤差[1/10回転](μm)5 戻り誤差(μm)3 繰返し精密度(μm)3 寸法H(mm)52 シリーズ2 寸法A(mm)47.2 寸法D(mm)18.1 寸法E(mm)20 寸法C(mm)57 寸法I(mm)7.6 適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途比較測定用。治具への取り付けなど。
1台ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

外枠の外径Φ57mm、目量0.001mmの標準形ダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。 軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。 オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.001 寸法H(mm)52 シリーズ2 寸法A(mm)47.2 寸法D(mm)18.1 寸法E(mm)20 寸法C(mm)57 寸法I(mm)7.6 適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

外枠の外径Φ57mmのロングストロークダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入がありません。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 目盛0-100 長針1回転(mm)1 指示誤差[1回転](μm)15 寸法H(mm)52 シリーズ2 寸法D(mm)17.7 寸法E(mm)20 寸法C(mm)57 目盛仕様±0-100 寸法I(mm)7.6 適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
1台ほか
9,798 税込10,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途比較測定用。治具への取り付けなど。 目量(mm)0.01 測定範囲(mm)5 測定力(N)0.4以下 目盛0-100 長針1回転(mm)1 指示誤差[1回転](μm)11 指示誤差[1/2回転](μm)10 指示誤差[1/10回転](μm)8 指示誤差[全測定範囲](μm)13 戻り誤差(μm)4 繰返し精密度(μm)3 仕様連続目盛/宝石入/低測定力 寸法H(mm)38 シリーズ1 寸法A(mm)32.5 寸法F(mm)12.2 寸法D(mm)14.5 寸法E(mm)20 寸法B(mm)47.5 寸法C(mm)40 外枠径(mm)Φ40 目盛仕様0-100 寸法I(mm)6.6 寸法G(mm)24.8 適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AAB363●外枠クランプ:No.21RZA149
1台ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)小型ダイヤルゲージ
RoHS
バックプランジャー型ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平だし、あるいは検査機治具への取付、狭い場所、標準のダイヤルゲージでは、目盛版が見えにくい箇所への使用に適してます。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 戻り誤差(μm)4
1台ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)1回転未満ダイヤルゲージ
RoHS
緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ機構を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。 測定範囲外の指示値は、赤色のデットゾーンで明確に指示します。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 目盛部中央赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
指示誤差[1回転](μm)- 指示誤差[1/2回転](μm)- 寸法H(mm)52 シリーズ2 寸法A(mm)47.2 寸法D(mm)18.1 寸法E(mm)20 寸法C(mm)57 寸法I(mm)7.6
1台ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

外枠の外径Φ57mm、目量0.005mmの標準形ダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。 軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。 オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.005 測定範囲(mm)5 測定力(N)1.5以下 目盛0-50 長針1回転(mm)0.5 指示誤差[1回転](μm)9 指示誤差[1/2回転](μm)8 指示誤差[1/10回転](μm)5 指示誤差[全測定範囲](μm)12 戻り誤差(μm)3 繰返し精密度(μm)3 仕様連続目盛/宝石入 寸法H(mm)52 シリーズ2 寸法A(mm)47.2 寸法F(mm)16.9 寸法D(mm)18.1 寸法E(mm)20 寸法B(mm)60.3 寸法C(mm)57 目盛仕様0-50 寸法I(mm)7.6 寸法G(mm)14.9 適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)小型ダイヤルゲージ
RoHS
コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組込みもスペースをとりません。 多回転による読み誤りを防止するために開発されたダイヤルゲージです。 目盛部中央の赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目盛50-0-50 指示誤差[1回転](μm)- 指示誤差[1/2回転](μm)- 寸法H(mm)38 シリーズ1 寸法A(mm)32.5 寸法D(mm)14.5 寸法E(mm)20 寸法C(mm)40 目盛仕様50-0-50 寸法I(mm)6.6
1台ほか
8,698 税込9,568
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ
RoHS
緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ機構を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。 多回転による読み誤りを防止するために開発されたダイヤルゲージです。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 軽量タイプです。 目盛部中央赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定力(N)1.4以下 指示誤差[1回転](μm)- 指示誤差[1/2回転](μm)- 仕様バランス目盛/ショックプルーフ/防塵・防滴/1回転未満 寸法H(mm)55 シリーズ2 寸法A(mm)43.2 寸法F(mm)21 本体質量(g)70 寸法D(mm)16.5 寸法C(mm)57 寸法I(mm)7.6
1台ほか
7,398 税込8,138
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)