ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「数字 表示 板」の検索結果
関連キーワード
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様●測定姿勢:水平横姿勢●測定子取付部:M2.5×0.45
測定範囲(mm)25.4
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最大1.8
繰返し精度(mm)0.002(MPEr)
機能入力機能:デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
戻り誤差(mm)0.002(MPEh)
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番543-851
全測定範囲行き指示誤差(mm)0.0025
1個
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様【測定姿勢】水平横姿勢
測定範囲(mm)25.4
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最大1.8
繰返し精度(mm)【MPEr】0.002
入力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)
保護等級IP40
取付部【測定子】M2.5×0.45
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
戻り誤差(mm)【MPEh】0.002
全測定範囲行き指示誤差(mm)【MPEe】0.0025
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様【測定姿勢】水平横姿勢
測定範囲(mm)25.4
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最大1.8
繰返し精度(mm)【MPEr】0.002
入力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)
保護等級IP40
取付部【測定子】M2.5×0.45
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
戻り誤差(mm)【MPEh】0.002
全測定範囲行き指示誤差(mm)【MPEe】0.0025
1セット
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様【測定姿勢】水平横姿勢
測定範囲(mm)25.4
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最大1.8
繰返し精度(mm)【MPEr】0.002
入力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)
保護等級IP40
取付部【測定子】M2.5×0.45
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
戻り誤差(mm)【MPEh】0.002
全測定範囲行き指示誤差(mm)【MPEe】0.0025
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様【測定姿勢】水平横姿勢
測定範囲(mm)25.4
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最大1.8
繰返し精度(mm)【MPEr】0.002
入力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)
保護等級IP40
取付部【測定子】M2.5×0.45
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
戻り誤差(mm)【MPEh】0.002
全測定範囲行き指示誤差(mm)【MPEe】0.0025
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様【測定姿勢】水平横姿勢
測定範囲(mm)25.4
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最大1.8
繰返し精度(mm)【MPEr】0.002
入力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)
保護等級IP40
取付部【測定子】M2.5×0.45
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
戻り誤差(mm)【MPEh】0.002
全測定範囲行き指示誤差(mm)【MPEe】0.0025
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様【測定姿勢】水平横姿勢
測定範囲(mm)25.4
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最大1.8
繰返し精度(mm)【MPEr】0.002
入力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)
保護等級IP40
取付部【測定子】M2.5×0.45
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
戻り誤差(mm)【MPEh】0.002
全測定範囲行き指示誤差(mm)【MPEe】0.0025
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様【測定姿勢】水平横姿勢
測定範囲(mm)25.4
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最大1.8
繰返し精度(mm)【MPEr】0.002
入力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)
保護等級IP40
取付部【測定子】M2.5×0.45
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
戻り誤差(mm)【MPEh】0.002
全測定範囲行き指示誤差(mm)【MPEe】0.0025
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。