ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「調整棒」の検索結果
1個の本体に替駒測定子を差し替えて使用します。
ねじの有効径を直読(算出不要)できます。
定圧装置付
メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
目量(mm)0.01
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用
ねじの有効径を直読(算出不可)可能
TMC-MJBは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータ
定圧装置付
メートル(ユニファイ)60°用の基点調整基準棒付(60°)
替測定子はオプション
最小表示量(mm)0.001
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定
定圧装置付
基点調整用基準棒付(測定範囲0~25mmは除く)
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
測定可能モジュール0.5~6
平面度(μm)1
仕様定圧装置付き、測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
種別歯厚用、デジマチック(LCD)
タイプデジマチック(LCD)
シリーズ323
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
寸法t(mm)0.7
寸法e(mm)20
測定子直径(Φmm)20
保護等級IP65
機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
寸法f(mm)8
電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します
スピンドルは直進式
歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール
定圧装置付
基点調整用基準棒付き
(測定範囲0~25mmは除く)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
測定子直径(Φmm)20
仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
種別デジマチック(LCD)
シリーズ369
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
平面度(μm)1
機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790B(160mm)、フットスイッチ用:No.02AZE140B
1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
マイクロメータヘッドのストローク(mm)13
標準タイプの棒形内側マイクロメータです。
測定面は超硬合金チップ付です。
基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01
1個の本体に替え駒測定子を差換えて使用します。
最小表示量(mm)0.01
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
1セット
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
1セット
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
1セット
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
測定範囲(mm)75~100
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
1セット
¥80,980
税込¥89,078
3日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
1セット
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
1セット
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
測定範囲(mm)75~100
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
測定範囲(mm)75~100
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
測定範囲(mm)75~100
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
測定範囲(mm)75~100
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
1
2
次へ
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。