ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「DP-1 VR」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合DP-1VRミニプロセッサ用
幅(mm)58
長さ(m)48
ミツトヨ品番09EAA082
1箱(10巻)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
適合DP-1VR
種別接続ケーブル
長さ(m)2
ミツトヨ品番965014
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
適合本体[デジマチックマイクロメータ]MDH-25M、MDE-MX、MDC-MX、OMC-MX [デジマチック専用マイクロメータ]符号の末尾が-MX [デジマチックマイクロメータヘッド]MHN-MX/MXN [デジマチックホールテスト]HTD-R [デジマチックデプスゲージ]DMC-MX
適合ケーブルIT-012U、IT-007R、DP-1VR、MUX-10F、ECカウンタ
コネクタ形状出力スイッチ付防水
互換性他の測定データ出力機能付デジマチックマイクロメータの接続ケーブルとの互換性はありません。
RSリンクを構築するEH/EVカウンタの間を接続するケーブルです。
ケーブル長(m)1
ミツトヨ品番936937
1本
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
オプション。接続ケーブル、2m。
適合本体[デジマチックインジケータ]ID-CX、ID-C112A、ID-C112RB、ID-C112GB、ID-U、ID-SS、ID-SX[デジマチックハイトゲージ]HDM-AX、HD-AX、HDS-HC、HDS-C、HDF-N(平L形右出し)[ABSボアマチック]SBM-CX[デジマチックシリンダゲージ]CG-D[測長ユニット]SD-E、SDV-E、SD-F、SDV-F[硬さ試験機]HH-300[デジマチックデプスゲージ]デジマチックタイプ(ID-CX)
ケーブル長(m)2
コネクタ形状平形ストレート
適合ケーブルIT-012U、IT-007R、DP-1VR、MUX-10F、ECカウンタ
ミツトヨ品番905409
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ケーブル長(m)1
コネクタ形状出力スイッチ付きL形(右出し)
ミツトヨ品番04AZB512
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ソフトウェアによる通信制御に最適なRS-232C通信タイプのインプットツール パソコンからのデータ要求コマンドによる制御が可能です。
生産技術などエンジニアの方が自分で通信プログラムを組みパソコンから測定データの取込み指示が可能です。加工機や専用装置に組込んで測定データをフィードバックするのに便利なコンパクトで安価なRS-232C通信インターフェースです。(パソコン以外との接続には別途電源供給が必要。)
仕様ホームポジション:DCE(モデム定義)
制御フロー制御なし
構成スタートビット1、データ長8(最上位ビット0固定)、パリティなし、ストップビット1
通信方式全二重方式
通信速度2400bps固定
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番264-007
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。