ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「USB 電池」の検索結果
圧着端子のクリンプハイト測定用。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
測定範囲(mm)0~15
先端角(°)45
先端径(mm)Φ0.5(先端平)
器差(μm)±3
世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。
測定範囲(mm)0~25
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)5~10
量子化誤差±1カウント含まず
平面度(μm)0.3
保護等級IP65(IEC60529)
平行度(μm)1
器差(μm)±1
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
定圧装置ラチェットストップ
電池寿命約2.4年(通常使用時)
測定範囲25.4mm、最小表示量0.01mmの汎用タイプです。使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。連続使用約20000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。液晶表示は読み取り易い文字高さ8mmの「デカ文字」表示です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様リフティングレバー(ユビカケ):No.137693
測定範囲(mm)25.4
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.8以下
表示5桁LCD、符号
量子化誤差±1カウント含まず
最大応答速度無制限(倣い測定は対応不可)
平均寿命(時間)連続使用で約20000、通常使用で約5年
広範囲行き精度(mm)0.02
VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です。
測定範囲(mm)300
最小表示量(mm)0.01
繰返し精度(mm)0.01
ベース寸法(mm)100(厚さ6)
誤差(mm)【許容】最大±0.03
電池寿命約5年
世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)7~12
量子化誤差±1カウント含まず
平面度(μm)0.3
保護等級IP65(IEC60529)
平行度(μm)1
器差(μm)±1
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
定圧装置ラチェットシンプル
電池寿命約2.4年(通常使用時)
読み取り部が液晶デジタル表示(文字高さ7.4mm)の三点式内側マイクロメータです。測定面にチタンコーティングを施しています。基点設定用のプリセット値を2つ記憶できますのでセットリングなどの実測値を複数記憶でき効率的に測定の準備ができます。ボタン形電池1個で約1.2年使用できます。(通常使用時)。ABS、INC2つの測長系により高能率な作業ができます。保護等級IP65を実現。切削液がかかるような環境でも使用可能です。止まり穴の底面近くまで測れます。エクステンションロッド(オプション)を接続し穴の測定をすることも可能です。誤った操作で基準が変更されることを防ぐファクションロック機能付です。測定データの出力端子があり、統計的工程管システムや計測システムが構成できます。 。測定データをキーボード信号に変換し、市販表計算ソフトのセルに直接入力することができ便利なインターフェイス・インプットツールを取揃えています。いくつかの測定範囲のものをセットしたエコノミーセト(測定ヘッド交換式)とフルセットも用意しています
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1カウント含まず
保護等級レベル6/耐じん形。外来固形物に対する保護等級じんあいの侵入があってはならない。レベル5/噴流(Waterjet)に対して保護する水に対する保護等級。あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
電池寿命通常の使用状態で約1.2年
クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です.
測定範囲(mm)300
最小表示量(mm)0.01
繰返し精度(mm)0.01
ベース寸法(mm)100(厚さ6.3)
許容誤差最大:±0.03mm
電池寿命約5年
世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)5~10(ラチェットシンブルは7~12
量子化誤差±1カウント含まず
平面度(μm)0.3
保護等級IP65(IEC60529)
平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て)
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
定圧装置ラチェットストップ
電池寿命通常の使用状態で約2.4年(MDC-MX/MXT/PX/PXT)
材質(測定面)超硬合金チップ付
世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。)。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。
材質(測定面)超硬合金チップ付
ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。(CD-30PMXは除く)。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
その他【IP67(IEC60529)(※1)】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です
最小表示量(mm)0.01
量子化誤差±1カウントを含まず
器差(mm)±0.02
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
電池寿命通常使用状態で約5年
出力端子【測定データ出力端子】あり
ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。 (CD-30PMXは除く)。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
その他【P67(IEC60529)※1】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
量子化誤差±1カウント含まず
器差(mm)±0.02
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
電池寿命通常使用状態で約5年
出力端子【測定データ出力端子】あり
液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。
測定範囲(mm)0~300
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
繰返し精度(mm)0.01
保護等級なし
データ出力あり
電源(個)酸化銀電池(SR44)X1
サムローラあり
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ方式
応答速度無制限
電池寿命約5年(通常使用時)
液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm
世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)5~10
量子化誤差±1カウント含まず
平面度(μm)0.3
保護等級IP65(IEC60529)
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
定圧装置ラチェットストップ
電池寿命約2.4年(通常使用時)
読み取り部が液晶デジタル表示(文字高さ7.4mm)の三点式内側マイクロメータです。測定面にチタンコーティングを施しています。基点設定用のプリセット値を2つ記憶できますのでセットリングなどの実測値を複数記憶でき効率的に測定の準備ができます。ボタン形電池1個で約1.2年使用できます。(通常使用時)。ABS、INC2つの測長系により高能率な作業ができます。保護等級IP65を実現。切削液がかかるような環境でも使用可能です。止まり穴の底面近くまで測れます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定をすることも可能です。誤った操作で基準が変更されることを防ぐファンクションロック機能付です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェイス・インプットツールを取り揃えています。いくつかの測定範囲のものをセットしたエコノミーセット(測定ヘッド交換式)とフルセットも用意しています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1カウントを含まず
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
電池寿命通常の使用状態で約1.2年
測定データ出力機能有り。世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。)。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。
平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て)
器差(μm)±4
定圧装置ラチェットストップ
材質(測定面)超硬合金チップ付
液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。電池蓋はネジ不要で、簡単スピーディな電池交換と機密性を確保。クーラントプルーフIP68により、切削油、水、油などの汚れの影響を受けず、アナログ式と同じ環境で使用可能。
測定範囲(mm)0~300
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
繰返し精度(mm)0.01
保護等級IP67
データ出力あり
電源(個)酸化銀電池(SR44)X1
サムローラあり
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ方式
応答速度無制限
電池寿命約5年(通常使用時)
液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm
機能ゼロセット機能。ディレクション切換機能。ホールド機能。測定データ出力機能。プリセット機能。プリセット値メモリ機能原点復帰機能。電池電圧低下警報機能。ミスカウント警報機能。ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。現場の作業環境を考慮し、堅牢な構造になっています。ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スクライバ(標準付属品No.905200(HDS-100C))先端は超硬合金チップ付です。(標準付属品スクライバクランプボックスNo.05GZA033(HDS-100C用))
測定範囲(mm)1000
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
全高(mm)1260
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.07
繰返し精度(mm)0.01
スライダの微動上下量(mm)6
電池寿命通常使用で約5、000時間
ABSクーラントプルーフキャリパに採用している電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。文字高さ9mm、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。応答速度無制限。ABSスケールの採用により通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。人間工学に基づいたユビカケ形状に改良。段差測定も可能。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、研石などの測定に最適。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構築可能。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(NO.938882)X1個
最小表示量(mm)0.01
量子化誤差±1カウントを含まず
器差(mm)±0.02
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度制限なし
機能ABS(アブソリュート)測定機能、スケール汚れ検出機能、測定データ出力、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能
電池寿命約5年(連続18000時間)
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。(測定範囲200mm以下の機種に採用)。人間工学に基づいたユビカケ形状を採用しています。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。段差測定も可能です。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~150
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個(標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
量子化誤差±1カウント含まず
器差(mm)±0.02
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
サムローラあり
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ(※CD-30Cは静電容量式アブソリュートエンコーダです。)
電池寿命通常使用状態で約5年(連続18000時間)
出力端子あり
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。(測定範囲200mm以下の機種に採用)。人間工学に基づいたユビカケ形状を採用しています。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。段差測定も可能です。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スライダ(摺動面)はムラなく、しっかり心地良い作動を実現しています。
測定範囲(mm)0~150
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
量子化誤差±1カウント含まず
器差(mm)±0.02
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
サムローラあり
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ(※CD-30Cは静電容量式アブソリュートエンコーダです。)
電池寿命:通常の使用状態で約5年(連続18000時間)
出力端子あり
機能ゼロセット機能。ディレクション切換機能。ホールド機能。測定データ出力機能。プリセット機能。プリセット値メモリ機能原点復帰機能。電池電圧低下警報機能。ミスカウント警報機能。ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。現場の作業環境を考慮し、堅牢な構造になっています。ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。スクライバ(標準付属品No.900173(HDS-20C))先端は超硬合金チップ付です。(標準付属品スクライバクランプボックスNo.901338(HDS-20C用))
測定範囲(mm)200
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
全高(mm)355
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
繰返し精度(mm)0.01
スライダの微動上下量(mm)4
電池寿命通常使用で約5、000時間
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様【測定姿勢】水平横姿勢
測定範囲(mm)25.4
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最大1.8
繰返し精度(mm)【MPEr】0.002
入力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)
保護等級IP40
取付部【測定子】M2.5×0.45
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
戻り誤差(mm)【MPEh】0.002
全測定範囲行き指示誤差(mm)【MPEe】0.0025
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
仕様使用可能姿勢:全姿勢
測定範囲(mm)12.7
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
表示6桁LCD、符号
最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダー
コンパクトなデプスゲージです。タイヤの溝の深さを測定することができます。0.01mmのデジタル表示で誰にでも読誤りのない測定が可能です。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、絶対的工程管理システムや訂測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.02
ベース寸法(mm)60
電池寿命5年(通常の使用状態)
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。定圧装置付き
測定範囲(mm)25~50
最小表示量(mm)0.001
保護等級IP65
先端角度30°
電池ボタン形酸化銀電池SR441個
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
定圧装置あり
電池寿命通常使用:2.4年
材質(測定面)超硬合金チップ付
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
VDS-P15、 VDS-P20、 VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。スパンが取り付け可能です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.02
寸法W(mm)59.2
繰返し精度(mm)0.01
ベース寸法(mm)100(厚さ6)
電池寿命約5年
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
量子化誤差±1カウント含まず
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
保護等級IP66(IEC60529)※1
電池寿命連続5000時間
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定面(ジョウ)には、セラミックス材料のジルコニアを採用していますので、弱い磁石のワークの測定には使用可能ですが、製品本体に金属部品を使用のため強い磁力を持ったワークの測定には使用できない場合があります。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
量子化誤差±1カウント含まず
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
保護等級IP66(IEC60529)※1
電池寿命連続5000時間
本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44
最小表示量(mm)0.01
保護等級IP67
ベース寸法(mm)100(厚さ6)
許容誤差最大:±0.02mm
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
電池寿命(年)5
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
電源リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)
表示7桁LCD、符号、アナログバー
最大応答速度無制限
0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。 。CDN-P/PPMXは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。ただし、CDN-P20は、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。CDN-P30PMXはオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば読取値を換算する必要がありません。外側用測定ジョウの先端はシャープで、細い部分の測定も楽にできます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
量子化誤差±1カウント含まず
最大応答速度無制限
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
量子化誤差±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
電池寿命通常の使用状態で約3.5年
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
保護等級IP66(IEC60529)
電池寿命連続5000時間
二本柱構造で、より安定した測定ができます。手になじみやすいデザインのベースを採用しています。HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。HDM-AXのスクライバは、ロングスクライバ(全長150mm)付です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01/0.005切換え
量子化誤差±1カウント含まず
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度(mm/s)500
電池寿命連続使用で約3.500時間です。
二本柱構造で、より安定した測定ができます。手になじみやすいデザインのベースを採用しています。HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01/0.005切換え
量子化誤差±1カウント含まず
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度(mm/s)500
電池寿命連続使用で約3.500時間です。
細溝の径などを測定するのに最適な、測定面がブレード形状のマイクロメータです。スピンドルは直進式で回転しません。測定面超硬合金チップ付も製作可能です。定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001
ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。
測定範囲(mm)12.7
最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)
測定力(N)1.5以下
電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)
戻り誤差(mm)0.002
繰返し精密度(mm)0.002
全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。CDC-P/PPMXは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。ただし、CDC-P20は、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。CDC-P30PMXはオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば、読取値を換算する必要がありません。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
量子化誤差±1カウント含まず
最大応答速度無制限
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。
最小表示量(mm)0.01
最大応答速度無制限
電池寿命通常使用:5年
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。