ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「偏芯検査器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
シャフト等の曲がり・偏心測定用です。
測定するワークを両センターで保持し、少しずつ回転を加え、ダイヤルゲージにて読み取れます。
精密すり合わせにより高精度を保持しています。
用途リーマ、エンドミル等の丸物の偏心測定
材質本体:FC250、表面:塗装
質量(kg)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×198×130
センター距離(mm)300
使用センターMT-1
寸法m(mm)台長:530、スイング:110
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
材質本体:FC250、表面:塗装
奥行(mm)120
使用センターMT-1
仕様スイング:110mm
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。