シャフト等の曲がり・偏心測定用です。
測定するワークを両センターで保持し、少しずつ回転を加え、ダイヤルゲージにて読み取れます。
精密すり合わせにより高精度を保持しています。
用途リーマ、エンドミル等の丸物の偏心測定
材質本体:FC250、表面:塗装
質量(kg)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×198×130
センター距離(mm)300
使用センターMT-1
寸法m(mm)台長:530、スイング:110
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
材質本体:FC250、表面:塗装
奥行(mm)120
使用センターMT-1
仕様スイング:110mm
精密研削仕上げです。
用途比較測定検査に。
トラスコ品番487-5087
幅(mm)90
質量(kg)5
高さ(mm)35
奥行(mm)137
取付穴(mm)8
主柱(mm)Φ22×175
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
石製の為、錆びることなく耐摩耗性に優れています。
用途比較測定検査に。
トラスコ品番487-5133
幅(mm)200
質量(kg)5.5
高さ(mm)50
奥行(mm)150
取付穴(mm)8
主柱(mm)Φ27.8×220
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
使用面は焼き入れ、精密研削仕上げです。
用途比較測定検査に。
トラスコ品番487-5125
幅(mm)205
質量(kg)7
高さ(mm)48
奥行(mm)120
取付穴(mm)8
主柱(mm)Φ27.8×220
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
湾曲型のワーク測定が可能です。測定面の平面度は0.01mmです。測定面は精密な研削仕上げです。
用途ワークの比較測定など。
トラスコ品番833-8774
材質FC250、SS400
質量(kg)8
2018年トラスコ掲載ページ1 1295
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
底面は精密研削加工を施してあり滑らかに移動するため精密測定に最適です。
てこ式ダイヤルゲージの取り付け用アタッチメントを付属しております。
主柱が前後に傾きますので、ワークへの微小な設定が便利です。
幅(mm)使用面:90
質量(kg)5
高さ(mm)使用面:45
測定範囲(mm)400
1個
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。