センサ(ひずみゲージ)からの電圧信号を変換し、デジタル表示するインジケータです。荷重、圧力、トルク、引張り等の計測に最適です。実負荷によらないデジタルスパン校正が可能です。ゼロ補正値はバックアップ可能です。
仕様最大ロードセル数:350Ωセンサー最大3個、120Ωセンサー最大1個接続可能
電源AC100~240V
印加電圧(V)DC5(ロードセル)
ゼロ調整範囲-35~35(mV)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。