ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「デプス」の検索結果
関連キーワード
深さ測定用デジタルタイプです。
別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
ドイツ工業規格DIN862認証の高精度ゲージ
仕様許容貯蔵温度:-20~+60℃
質量(kg)0.7
測定範囲(mm)300
電源CR2032×1個(付属)
最小目盛(mm)0.01
ベース幅(mm)100
アズワン品番64-2258-15
許容温度(℃)+5~40
1本
¥32,400
税込¥35,640
翌日出荷
オートディスプレイオフ機能付(約20分)。深さの測定に。高精度深さ測定用マイクロメータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。定圧装置付です。最大誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
仕様人工革ケースに入ったシンプルデザインノギス
エスコ品番EA725F-2
材質ステンレス製
質量(g)200
公差±0.02
測定範囲(mm)0~200
ベース寸法(mm)100×7.2
最小目盛(mm)0.05
最大誤差(mm)±0.02
ベース幅(mm)100
特性人工革ケースに入ったシンプルデザインノギス
1個
¥9,410
税込¥10,351
翌日出荷
仕様人工革ケースに入ったシンプルデザインノギス
エスコ品番EA725F-1
材質ステンレス製
質量(g)140
公差±0.02
測定範囲(mm)0~150
ベース寸法(mm)100×7.2
最小目盛(mm)0.05
最大誤差(mm)±0.02
ベース幅(mm)100
特性人工革ケースに入ったシンプルデザインノギス
1個
¥8,950
税込¥9,845
翌日出荷
1個
¥19,200
税込¥21,120
翌日出荷
片側ベースタイプ
測定しずらい狭い箇所に最適です。
別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
仕様●測定範囲:0~150mm●最小目盛:0.01mm●ベース幅:62.5mm●最大誤差:±0.03mm●機能:オートオフ(約20分)、ホールド●電源:CR2032×1個(付属)●全長:230mm●材質:ステンレス
アズワン品番65-2174-15
1個
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
深さと角度の両方を測定。ローレットナットによって最終位置にロックできます。
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
深さ測定用デジタルタイプです。別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。穴内部にある凹凸箇所の測定に適したフックタイプです。先端フック形状で、穴内部にある凹凸箇所の測定も可能です。精度保証のた
仕様●測定範囲:0~150mm●最小目盛:0.01mm●ベース幅:100mm●最大誤差:±0.03●機能:オートオフ、ホールド、プリセット●電源:CR2032×1個(付属)●全長:230mm●材質:ステンレス●重量:190g●デプスバー付
アズワン品番65-9273-86
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
細穴測定も可能な先端Φ1.5mm測定子
0.01mm単位で読み取れる高精度ミニデプスです。
別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
仕様●測定範囲:0~25mm●全長:130mm●最大測定値(mm):25●最小読取値(mm):0.01●最大誤差:±0.02mm●測定子の長さ:26mm●材質:ステンレス●電源:CR2032×1個(付属)●機能:オートオフ(約20分)、ホールド
アズワン品番65-2174-11
1個
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
1個
¥9,980
税込¥10,978
3日以内出荷
タイヤの溝深さが簡単に測れるデプスゲージです。
仕様●測定範囲:0~22mm●材質:プラスチック●サイズ:88×28×12mm●精度:±0.15mm●最小目盛:0.8mm●ベース幅:60mm●重量:15g●タイヤ溝測定用●クリップ付
アズワン品番65-9273-85
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。
用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に
仕様シャープナーのみ
材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS
粒度#1200
全長(mm)155
質量(g)18
砥石サイズ(mm)50×13
1個(1個)
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
ケース付き。専用スパナ付き。
寸法(mm)副尺:1回転 0.5
測定範囲(mm)0~150
先端径(mm)4
最小目盛(mm)0.01
ロッド数6
ベース幅(mm)150
1個(1個)
¥26,000
税込¥28,600
3日以内出荷
セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。
用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に
仕様本体+とぎ台セット
材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS
粒度#1200
全長(mm)168
質量(g)28
砥石サイズ(mm)62×20
1セット(1セット)
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
ステンレス製。デプスバー付き。底部固定ねじ付き。木製ケース付き。
材質ステンレス
測定範囲(mm)150
最小読取値(mm)0.05
ジョウ長(mm)40
1個(1個)
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
デプスバー付
ジョウ先端が鋭角の為、メッシュの線径、細溝の測定に便利です。
別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
狭い寸法測定、細溝の測定などに
用途外側・内側・段差・深さ測定
仕様●測定範囲:0~200mm●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):50●最大誤差:±0.03mm●機能:ホールド、オートオフ(約20分)●電源:CR2032×1個(付属)●全長:286mm●材質:ステンレス
測定範囲(mm)0.01~200
アズワン品番65-2173-46
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
デプスバー付
外側・内側・段差・深さ測定
バーニヤ目盛上下2段タイプ
右手にも左手にも対応、持ち手を選らずに測定できます。
バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ
仕様●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.05●ジョウ長さ(mm):50●材質:ステンレス(シルバー仕上げ)●器差(mm):±0.05●重量:180g
アズワン品番65-2173-53
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
デプスバー付、読み取りやすい大文字、Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。比較測定のできるゼロセット機能付です。測定値の固定ができるホールド機能付です。保管や持ち運びに便利なケース付です。※注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
これ一本で測定とケガキの両方ができます。別売のBluetoothBOX(EA725NS)に対応。ローラーの回転によりスムーズなケガキ作業が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
仕様●測定範囲(mm):0~150●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):18.5●最大誤差:±0.04●機能:ホールド、オートオフ、Bluetooth●電源:SR2032×1個(付属)●材質:本体/ステンレス、測定子ローラー/ステンレス、ケガキ針/炭素鋼●サイズ:235(W)×16(D)×50(H)mm●重量:165g●用途:外側測定、ケガキ作業に●デプスバー無●PCケース付
アズワン品番65-9273-83
1個
¥35,000
税込¥38,500
翌日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。