ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「ノギス 電池」の検索結果
付属品プラスチックケース、電池(モニタ用)、性能検査書、取扱説明書
材質SUS420J2相当品
質量(g)162
測定範囲(mm)0~150
電源CR2032形リチウム電池1個
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03 (±0.01の量子化誤差は含まず)
繰返し精度(mm)±0.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×235×15
最大誤差(mm)±0.03
ジョウ長(mm)40
アズワン品番65-2173-66
防水性IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時)
1台
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
材質ステンレス
質量(g)約160(電池含まず)
測定範囲(mm)0~150
使用温度範囲(℃)0~40
最小表示量(mm)0.01
最大測定長(mm)150
防塵防水性能IP67
最大誤差(mm)±0.02
ジョウ長(mm)40.2
アズワン品番64-7912-84
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
用途外側・内側・段差・深さ測定
材質ステンレス
寸法(mm)A:236、B:77、C:16.5、D:40
質量(g)165
測定範囲(mm)0~150
電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
最小表示量(mm)0.01
精度(mm)±0.03
測定値最大150
ジョウ長(mm)40
アズワン品番64-2258-02
ジョウ寸法(mm)0.75(D)×20
1個
¥31,500
税込¥34,650
翌日出荷
用途ケガキ作業、外側・内側・段差・深さ測定
材質ステンレス
質量(g)170
測定範囲(mm)0~150
使用温度範囲(℃)0~40
電源SR2032(リチウム電池)×1個(付属)
最小表示量(mm)0.01
表示LCD5桁表示
保存温度範囲(℃)-10~60
最大誤差(mm)±0.03
ジョウ長(mm)40
アズワン品番64-2257-99
電池寿命(年)約2.5
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
デプスバー付、読み取りやすい大文字、Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。比較測定のできるゼロセット機能付です。測定値の固定ができるホールド機能付です。保管や持ち運びに便利なケース付です。※注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
セット内容ノギス本体(EA725D-21)、送信機(EA750D-22)受信機(EA750D-23)
材質ジョウ・本尺/SUS420J2相当品、表示部/ABS樹脂
質量(g)184
測定範囲(mm)0~150
電源CR2032形リチウム電池(1個)/約1年
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03(±0.01mmの量子化誤差は含まず)
繰返し精度(mm)±0.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×235×15
保護等級IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時)
アズワン品番65-2173-65
1台
¥25,000
税込¥27,500
翌々日出荷
材質ABS
質量(g)12
電源CR2032形リチウム電池1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×12.5×48
対応機種AD-5767-150S、AD-5767-150
連続使用時間約1年(保存時)
周波数(MHz)【無線】2400~2483.5
アズワン品番65-2173-67
接続台数【送信機】最大8台(1個の受信機に対して、最大8個の送信機を接続可能)
音量(dB)【ブザー】約40(距離10cm)
変調方式2400MHz FSK/GFSK
送信距離(m)約10以内(室内で障害物のない見通し距離)
1個
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
対応ノギスMに取り付けて、測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
Bluetooth機能搭載パソコン・タブレットと接続し、無線データ通信が可能。※Bluetooth機能が無い機器でも、市販のBluetooth用USBドングルを購入頂ければ、データ通信可能です。
ドングル付け替えにより、世界各国で利用可能
付属ソフトでExcelなどへの測定値出力、合否判定が可能
仕様●連続使用時間:約17時間(1時間に250回送信の場合)●充電時間:約100分●材質:本体:アルミニウムスイッチパネル:ABS樹脂●通信仕様:USB HIDクラス準拠●対応OS:Windows7、8、10●付属品:通信ケーブル、USB充電ケーブル、取付板、Bluetooth USBドングルアダプタClass2(日本国内限定)、専用ソフト、取扱説明書●電源:リチウムポリマー電池
アズワン品番65-2174-75
1個
¥40,000
税込¥44,000
翌日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。