16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

デプスバー付 外側・内側・段差・深さ測定 バーニヤ目盛上下2段タイプ 右手にも左手にも対応、持ち手を選らずに測定できます。 バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ
仕様●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.05●ジョウ長さ(mm):50●材質:ステンレス(シルバー仕上げ)●器差(mm):±0.05●重量:180g アズワン品番65-2173-53
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。 各軸受部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色 高い耐摩耗性 電気を通さない 磁器を帯びない
仕様●目量(mm):0.002●測定範囲(mm):0.2●目盛仕様:0~100~0●ダイヤル径(mm):30●測定子長さ:12mm●材質:本体:スチール測定子:ルビー●広範囲行き精度:6μm●戻り誤差:2μm●測定力:0.5N以下●隣接誤差:4μm●繰返し精度:1μm●重量:70g●全長:97mm●付属品:Φ6・8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ アズワン品番65-2174-61
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

付属品Φ6mmステム(アリ溝付)、Φ8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ 材質本体:スチール、測定子:ルビー 目盛0~40~0 測定子長さ(mm)42 ダイアル直径(Φmm)37.5 アズワン品番64-7912-96
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

付属品Φ6ステム(アリ溝付)、Φ8ステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ 材質本体:スチール、測定子:超硬 目盛0~40~0 測定子長さ(mm)42 ダイアル直径(Φmm)37.5 アズワン品番64-7912-97
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷


リミット針を装着。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色。ショックプルーフ機構によりスピンドルのL急激な押し上げから歯車を保護します
用途測定範囲の長いダイヤルゲージ 目量(mm)0.01 測定範囲(mm)0~30 材質本体:スチール、測定子先端:鋼 全長(mm)124 質量(g)210 寸法(Φmm)ダイヤル:58 測定力(N)3.0以下 目盛仕様0-100 ステム径(Φmm)8 測定子長さ(mm)38 戻り誤差(μm)7 アズワン品番64-2258-16
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

用途てこ式ダイヤルゲージ 材質本体:スチール、測定子:ルビー 全長(mm)93 質量(g)80 測定範囲(mm)0~0.8 目量(mm)0.01 目盛0-40-0 測定力(N)0.5以下 広範囲行き精度(μm)13 ステム径(Φmm)6、8 測定子長さ(mm)12.5 ダイアル直径(Φmm)37.5 隣接誤差(μm)10 繰返し精度(μm)3 アズワン品番64-2258-25
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷


用途てこ式ダイヤルゲージ 材質本体:スチール、測定子:鋼 全長(mm)93 質量(g)70 測定範囲(mm)0~0.8 目量(mm)0.01 目盛0-40-0 測定力(N)0.5以下 広範囲行き精度(μm)13 ステム径(Φmm)6、8 測定子長さ(mm)12.5 ダイアル直径(Φmm)30 隣接誤差(μm)10 繰返し精度(μm)3 アズワン品番64-2258-24
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。 仕様1/10回転隣接誤差:8μm全測定範囲指示誤差:±20μm 付属品裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類 材質本体:スチール、測定子先端:鋼 寸法(mm)A:43.5、B:68.5、C:58、D:16.5、E:19、F:18.5、G:21、H:53.5、I:8 全長(mm)112 測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 目盛±0~100 測定力(N)1.5以下 測定子長さ(mm)21 ダイアル直径(Φmm)58 長針1回転(mm)1 繰返し精度(μm)5 アズワン品番64-7912-95 取付軸径(Φmm)8
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷


これ一本で測定とケガキの両方ができます。別売のBluetoothBOX(EA725NS)に対応。ローラーの回転によりスムーズなケガキ作業が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
仕様●測定範囲(mm):0~150●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):18.5●最大誤差:±0.04●機能:ホールド、オートオフ、Bluetooth●電源:SR2032×1個(付属)●材質:本体/ステンレス、測定子ローラー/ステンレス、ケガキ針/炭素鋼●サイズ:235(W)×16(D)×50(H)mm●重量:165g●用途:外側測定、ケガキ作業に●デプスバー無●PCケース付 アズワン品番65-9273-83
1個
35,000 税込38,500
翌日出荷

デプスバー付 ジョウ先端が鋭角の為、メッシュの線径、細溝の測定に便利です。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。 狭い寸法測定、細溝の測定などに
用途外側・内側・段差・深さ測定 仕様●測定範囲:0~200mm●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):50●最大誤差:±0.03mm●機能:ホールド、オートオフ(約20分)●電源:CR2032×1個(付属)●全長:286mm●材質:ステンレス 測定範囲(mm)0.01~200 アズワン品番65-2173-46
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

デプスバー付、読み取りやすい大文字、Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。比較測定のできるゼロセット機能付です。測定値の固定ができるホールド機能付です。保管や持ち運びに便利なケース付です。※注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類 材質本体:スチール、測定子先端:超硬 全長(mm)106.5 目量(mm)0.001 目盛0~100~0 測定子長さ(mm)13.5 ダイアル直径(Φmm)56 アズワン品番64-2258-23 取付軸径(Φmm)8
1個
12,000 税込13,200
8日以内出荷