ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「長針」の検索結果
リミット針を装着。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
用途測定範囲の長いダイヤルゲージ
セット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類
材質本体:スチール、測定子先端:鋼
全長(mm)375.5
質量(g)530
測定範囲(mm)0~100
目量(mm)0.01
測定力(N)4.5以下
目盛仕様0~100
測定子(mm)108
ステム径(Φmm)10
戻り誤差(μm)15
指示誤差[全測定範囲](μm)±50
ダイアル直径(Φmm)78
長針1回転(mm)1
アズワン品番64-2258-19
繰返し精密度(μm)6
取付軸径(Φmm)8
1個
¥51,000
税込¥56,100
翌日出荷
リミット針を装着。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色。
用途平面の凸凹、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度の変位測定に
セット内容裏ふた(平タイプ、耳金付タイプ)2種類
材質本体:スチール、測定子先端:鋼
全長(mm)112
質量(g)180
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
目盛仕様±0-100
測定子(mm)21
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)5
指示誤差[全測定範囲](μm)±20
ダイアル直径(Φmm)58
長針1回転(mm)1
1/10回転隣接誤差(μm)8
アズワン品番64-2258-20
繰返し精密度(μm)5
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
リミット針を装着。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色。
用途多点測定や治具等の組み込みに
セット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類
材質本体:スチール、測定子先端:鋼
全長(mm)78
質量(g)100
測定範囲(mm)0~5
目量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
目盛仕様±0-50
測定子(mm)12
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)6
指示誤差[全測定範囲](μm)±16
ダイアル直径(Φmm)42
長針1回転(mm)0.5
1/10回転隣接誤差(μm)9
アズワン品番64-2258-22
繰返し精密度(μm)5
1個
¥7,200
税込¥7,920
8日以内出荷
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。
仕様1/10回転隣接誤差:8μm全測定範囲指示誤差:±20μm
付属品裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類
材質本体:スチール、測定子先端:鋼
寸法(mm)A:43.5、B:68.5、C:58、D:16.5、E:19、F:18.5、G:21、H:53.5、I:8
全長(mm)112
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
目盛±0~100
測定力(N)1.5以下
測定子長さ(mm)21
ダイアル直径(Φmm)58
長針1回転(mm)1
繰返し精度(μm)5
アズワン品番64-7912-95
取付軸径(Φmm)8
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
リミット針を装着。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
用途測定範囲の長いダイヤルゲージ
セット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類
材質本体:スチール、測定子先端:鋼
全長(mm)234.5
質量(g)270
測定範囲(mm)0~50
目量(mm)0.01
測定力(N)3.5以下
目盛仕様0~100
測定子(mm)57.5
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)9
指示誤差[全測定範囲](μm)±40
ダイアル直径(Φmm)58
長針1回転(mm)1
1/10回転隣接誤差(μm)15
アズワン品番64-2258-17
繰返し精密度(μm)5
取付軸径(Φmm)8
1個
¥26,000
税込¥28,600
8日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。