エスコ品番EA725E-5
材質スチール
サイズ(mm)120(W)×160(D)×130(H)
1個
¥4,960
税込¥5,456
欠品中
材質真鍮(硬質)
質量(g)40
最大測定長(mm)100
ジョウ長(mm)20
アズワン品番64-7912-80
1個
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
材質ポリカーボネート
最小読取値(mm)0.1・1
測定値最大100
ジョウ長(mm)34
1個
特価
¥969
税込¥1,066
当日出荷
仕様●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:75~100
エスコ品番EA725E-103
長さ(mm)75
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)25
径(Φmm)7
精度(μm)2.5
主な用途外側マイクロメータ用の基点調整に
材質(握り)プラスチック
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
材質ステンレス
測定範囲(mm)0~100
電源CR2032×1個(付属)
最小表示量(mm)0.01
測定子直径(Φmm)20
測定値最大100
最大誤差(mm)±0.05
1個
¥42,000
税込¥46,200
翌日出荷
リミット針を装着。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
用途測定範囲の長いダイヤルゲージ
セット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類
材質本体:スチール、測定子先端:鋼
全長(mm)375.5
質量(g)530
測定範囲(mm)0~100
目量(mm)0.01
測定力(N)4.5以下
目盛仕様0~100
測定子(mm)108
ステム径(Φmm)10
戻り誤差(μm)15
指示誤差[全測定範囲](μm)±50
ダイアル直径(Φmm)78
長針1回転(mm)1
アズワン品番64-2258-19
繰返し精密度(μm)6
取付軸径(Φmm)8
1個
¥51,000
税込¥56,100
翌日出荷
材質本体:ステンレス、測定子:高炭素クロム軸受鋼
測定範囲(mm)10~200
最小表示量(mm)0.01
最大誤差(mm)±0.05
適合穴径(Φmm)1.5~19.5
1個
¥48,000
税込¥52,800
翌日出荷
材質ステンレス
測定範囲(mm)10~200
電源CR2032×1個(付属)
最小表示量(mm)0.01
最大誤差(mm)±0.05
ジョウ長(mm)80
1個
¥56,000
税込¥61,600
翌日出荷
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。
各軸受部に宝石を組み込んでいます。
目盛板は緑色
高い耐摩耗性
電気を通さない
磁器を帯びない
仕様●目量(mm):0.002●測定範囲(mm):0.2●目盛仕様:0~100~0●ダイヤル径(mm):30●測定子長さ:12mm●材質:本体:スチール測定子:ルビー●広範囲行き精度:6μm●戻り誤差:2μm●測定力:0.5N以下●隣接誤差:4μm●繰返し精度:1μm●重量:70g●全長:97mm●付属品:Φ6・8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ
アズワン品番65-2174-61
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒100mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。フレームは塗装仕上です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
1個
¥30,000
税込¥33,000
8日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。