ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「12用」の検索結果
関連キーワード
EA725MB-12用
測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
仕様●測定子材質:超硬
アズワン品番65-2174-67
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
全長(mm)105
呼び寸法M12×P1.5
アズワン品番64-2258-05
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
全長(mm)105
呼び寸法M12×P1.0
アズワン品番64-2258-12
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
全長(mm)105
呼び寸法M12×P1.25
アズワン品番64-2258-13
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
1個
¥30,400
税込¥33,440
取扱い終了
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
タイヤの溝深さが簡単に測れるデプスゲージです。
仕様●測定範囲:0~22mm●材質:プラスチック●サイズ:88×28×12mm●精度:±0.15mm●最小目盛:0.8mm●ベース幅:60mm●重量:15g●タイヤ溝測定用●クリップ付
アズワン品番65-9273-85
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
深さ測定用デジタルタイプです。
別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
付属品Φ6ステム(アリ溝付)、Φ8ステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ
材質本体:スチール、測定子:超硬
目盛0~40~0
測定子長さ(mm)42
ダイアル直径(Φmm)37.5
アズワン品番64-7912-97
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。
各軸受部に宝石を組み込んでいます。
目盛板は緑色
高い耐摩耗性
電気を通さない
磁器を帯びない
仕様●目量(mm):0.002●測定範囲(mm):0.2●目盛仕様:0~100~0●ダイヤル径(mm):30●測定子長さ:12mm●材質:本体:スチール測定子:ルビー●広範囲行き精度:6μm●戻り誤差:2μm●測定力:0.5N以下●隣接誤差:4μm●繰返し精度:1μm●重量:70g●全長:97mm●付属品:Φ6・8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ
アズワン品番65-2174-61
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。
各軸受部に宝石を組み込んでいます。
目盛板は緑色
仕様●目量(mm):0.002●測定範囲(mm):0.2●目盛仕様:0~100~0●ダイヤル径(mm):30●測定子長さ:12mm●材質:本体:スチール測定子:鋼●広範囲行き精度:6μm●戻り誤差:2μm●測定力:0.5N以下●隣接誤差:4μm●繰返し精度:1μm●重量:70g●全長:97mm●付属品:Φ6・8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ
アズワン品番65-2173-96
1個
¥12,500
税込¥13,750
取扱い終了
リミット針を装着。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色。
用途多点測定や治具等の組み込みに
セット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類
材質本体:スチール、測定子先端:鋼
全長(mm)78
質量(g)100
測定範囲(mm)0~5
目量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
目盛仕様±0-50
測定子(mm)12
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)6
指示誤差[全測定範囲](μm)±16
ダイアル直径(Φmm)42
長針1回転(mm)0.5
1/10回転隣接誤差(μm)9
アズワン品番64-2258-22
繰返し精密度(μm)5
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
材質ABS
質量(g)12
電源CR2032形リチウム電池1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×12.5×48
対応機種AD-5767-150S、AD-5767-150
連続使用時間約1年(保存時)
周波数(MHz)【無線】2400~2483.5
アズワン品番65-2173-67
接続台数【送信機】最大8台(1個の受信機に対して、最大8個の送信機を接続可能)
音量(dB)【ブザー】約40(距離10cm)
変調方式2400MHz FSK/GFSK
送信距離(m)約10以内(室内で障害物のない見通し距離)
1個
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
リミット針を装着。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
用途測定範囲の長いダイヤルゲージ
セット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類
材質本体:スチール、測定子先端:鋼
全長(mm)234.5
質量(g)270
測定範囲(mm)0~50
目量(mm)0.01
測定力(N)3.5以下
目盛仕様0~100
測定子(mm)57.5
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)9
指示誤差[全測定範囲](μm)±40
ダイアル直径(Φmm)58
長針1回転(mm)1
1/10回転隣接誤差(μm)15
アズワン品番64-2258-17
繰返し精密度(μm)5
取付軸径(Φmm)8
1個
¥26,000
税込¥28,600
8日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。