16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業現場/研究室向け 手動式 エアクッションシステム 位置調整可能パネル カラータッチスクリーン SCS校正証明書標準添付 1次元&2次元測定モード1
1個
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷

作業現場/研究室向け 手動式 エアクッションシステム 位置調整可能パネル カラータッチスクリーン SCS校正証明書標準添付 1次元&2次元測定モード1
測定範囲(mm)1075 分解能0.01/0.001/0.0001 質量(kg)45(パネル込み)
1個
1,998,000 税込2,197,800
51日以内出荷

作業現場/研究室向け 手動式 エアクッションシステム 位置調整可能パネル カラータッチスクリーン SCS校正証明書標準添付 1次元&2次元測定モード1
1個
1,998,000 税込2,197,800
51日以内出荷

作業現場/研究室向け 手動式 エアクッションシステム 位置調整可能パネル カラータッチスクリーン SCS校正証明書標準添付 1次元&2次元測定モード1
1個
1,298,000 税込1,427,800
51日以内出荷

作業現場/研究室向け 手動式 エアクッションシステム 位置調整可能パネル カラータッチスクリーン SCS校正証明書標準添付 1次元&2次元測定モード1
測定範囲(mm)770 分解能0.01/0.001/0.0001 質量(kg)37(パネル込み)
1個
1,298,000 税込1,427,800
51日以内出荷

作業現場/研究室向け 手動式 エアクッションシステム 位置調整可能パネル カラータッチスクリーン SCS校正証明書標準添付 1次元&2次元測定モード1
1個
1,398,000 税込1,537,800
51日以内出荷

作業現場/研究室向け 手動式 エアクッションシステム 位置調整可能パネル カラータッチスクリーン SCS校正証明書標準添付 1次元&2次元測定モード1
1個
1,298,000 税込1,427,800
51日以内出荷

作業現場/研究室向け 手動式 エアクッションシステム 位置調整可能パネル カラータッチスクリーン SCS校正証明書標準添付 1次元&2次元測定モード1
測定範囲(mm)520 分解能0.01/0.001/0.0001 質量(kg)33(パネル込み)
1個
1,198,000 税込1,317,800
51日以内出荷

作業現場/研究室向け 手動式 エアクッションシステム 位置調整可能パネル カラータッチスクリーン SCS校正証明書標準添付 1次元&2次元測定モード1
1個
1,998,000 税込2,197,800
51日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
52日以内出荷

1個
7,898 税込8,688
52日以内出荷

応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
測定範囲(mm)±2 仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ニトリル
1個
74,980 税込82,478
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平行度の調整可能。方向位置決め用ロックナット付き。
材質超硬 寸法(Φmm)2.5
1個
67,980 税込74,778
52日以内出荷

応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
測定範囲(mm)±2 測定力(N)0.63 仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン
1個
69,980 税込76,978
52日以内出荷

応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
測定範囲(mm)±2 測定力(N)0.63 仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ビトン
1個
68,980 税込75,878
52日以内出荷

応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
測定範囲(mm)±0.2 測定力(N)0.63 仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ニトリル
1個
109,800 税込120,780
52日以内出荷