電子測長プローブ GT21HPTESA52日以内出荷
応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。
Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。
測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。
プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。
保護等級IP65(IEC60529)
測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
測定範囲(mm)±0.2測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ニトリル
電子測長プローブ GTL211TESA52日以内出荷
応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。
Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。
測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。
プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。
保護等級IP65(IEC60529)
測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン
電子測長プローブ GTL21TESA52日以内出荷
応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。
Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。
測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。
プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。
保護等級IP65(IEC60529)
測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ビトン
電子測長プローブ GT21TESA52日以内出荷
応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。
Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。
測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。
プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。
保護等級IP65(IEC60529)
測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
測定範囲(mm)±2仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ニトリル
マイクロハイト(新) MICRO-HITE 900TESA51日以内出荷
作業現場/研究室向け
手動式
エアクッションシステム
位置調整可能パネル
カラータッチスクリーン
SCS校正証明書標準添付
1次元&2次元測定モード1
測定範囲(mm)1075分解能0.01/0.001/0.0001質量(kg)45(パネル込み)
マイクロハイト(新) MICRO-HITE 600TESA51日以内出荷
作業現場/研究室向け
手動式
エアクッションシステム
位置調整可能パネル
カラータッチスクリーン
SCS校正証明書標準添付
1次元&2次元測定モード1
測定範囲(mm)770分解能0.01/0.001/0.0001質量(kg)37(パネル込み)
マイクロハイト(新) MICRO-HITE 350TESA51日以内出荷
作業現場/研究室向け
手動式
エアクッションシステム
位置調整可能パネル
カラータッチスクリーン
SCS校正証明書標準添付
1次元&2次元測定モード1
測定範囲(mm)520分解能0.01/0.001/0.0001質量(kg)33(パネル込み)
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
ページ: 1/ 3
ノギスナリカ税込¥1,100~¥1,000~