関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順







USBプローブは直接コンピューターのUSBポートに接続される為、インターフェース装置の必要がなくなります。 4個のUSBプローブまで表示可能な、TSIPソフトが含まれます。 ASCIIコマンドにより、測定器具との通信が可能です。
測定範囲(mm)±2 移動量(mm)スピンドル:最大4.3 許容誤差最大0.4+0.8L mm 繰返し精度(μm)0.1 仕様スピンドルの引上げ:機械式/バキューム式
1個
89,980 税込98,978
52日以内出荷

USBプローブは直接コンピューターのUSBポートに接続される為、インターフェース装置の必要がなくなります。 4個のUSBプローブまで表示可能な、TSIPソフトが含まれます。 ASCIIコマンドにより、測定器具との通信が可能です。
測定範囲(mm)±2 移動量(mm)スピンドル:最大4.3 許容誤差最大0.4+0.8L mm 繰返し精度(μm)0.1 仕様スピンドルの引上げ:機械式
1個
85,980 税込94,578
52日以内出荷

適合【取付け可能な測定器】てこ式ダイヤルインジケーターや小型ダイヤルゲージ
1個
89,980 税込98,978
52日以内出荷