絞り込み
ブランド
  • はくでん
  • モノタロウ(33)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,457)
  • テクロック(699)
  • TESA[測定用品](491)
  • SK(新潟精機)(251)
  • 東京精密(194)
  • Peacock(尾崎製作所)(192)
  • KANON(中村製作所)(161)
  • エスコ(98)
  • INSIZE(インサイズ)(89)
  • シンワ測定(79)
  • マグネスケール(69)
  • マール社(52)
  • バウアーズ(41)
  • レニショー(35)
  • アズワン(25)
  • ベイカー(BAKER)(21)
  • 松井精密(20)
  • ノガ(18)
  • フジツール(13)
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(3)
  • 100~200未満(2)
  • 200~400未満(1)
最小表示量(mm)
  • 0.02(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロメーター スタンド はくでんマイクロメーター スタンドはくでん
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
マイクロメータを保持する事によって、安定した姿勢で測定ができます。
用途マイクロメータの固定・クランプ用材質合金鋼質量(g)約850本体寸法(mm)約165×120×115
ハイトゲージ アナログ はくでんハイトゲージ アナログはくでん(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
垂直方向に測定ができ、小さな物の測定及びケガキ作業に適した商品です
付属品取扱説明書材質炭素鋼・クロムメッキ測定範囲(mm)0~300精度(mm)0.02寸法(cm)台座:11×6.2×3.3高さ(cm)41
外側マイクロメーター はくでん外側マイクロメーターはくでん
2,198税込2,418
1個
欠品中
片手で簡単に測定でき、リアルタイムで測定することができます。
測定範囲(mm)0~25分解能(mm)0.01
標準ノギス はくでん標準ノギスはくでん
1,798税込1,978
1個
欠品中
ストッパー、バーニヤ目盛(0.02mm)機能が付いた炭素鋼製ノギスです。
材質炭素鋼測定範囲(mm)0~150精度(mm)0.06
ダイヤルゲージ用スタンド はくでんダイヤルゲージ用スタンドはくでん
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
ベースに大理石を使用し、測定時の振動やたわみに配慮した構造です。基準面として使用しやすく、比較測定や検査作業に適しています。大理石ベースは耐摩耗性が高く、長期使用での精度維持に寄与します。支柱に沿ってクランプ位置を調整でき、測定対象に合わせたセッティングが可能です。Φ8mmクランプ対応。一般的なダイヤルゲージ/デジタルゲージの取付に対応します。?支柱はメッキ処理により、外観と耐食性に配慮しています。部品検査、平面度・段差の比較測定など、精密測定の補助具として使用できます。※本製品には防錆・潤滑用の油が若干塗布されています。
高さ(mm)【支柱】250材質(支柱)鋼(表面処理)クランプ径(Φmm)Φ8線膨張係数4.61×10^-6/℃調整方式ノブ式(手動)圧縮強度(N)245~454/mm2ベース材質大理石
デプスゲージ はくでんデプスゲージはくでん
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
耐摩耗性と耐久性に優れた、バーニヤ目盛付きの炭素鋼デプスゲージです。
材質炭素鋼質量(kg)4.5測定範囲(mm)0-150目盛(mm)0.02mm精度(mm)±0.03
ミニデプスゲージ はくでんミニデプスゲージはくでん
999税込1,099
1個
6日以内出荷
穴や溝の深さ、段差測定や、検査・品質管理に活用することができます。
質量(g)200測定範囲(mm)0-30目盛(mm)1
C面ノギス はくでんC面ノギスはくでん
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
先端部はC面測定に配慮した形状となっており、一般的なノギスでは測りにくい面取り部の測定に対応します。バーニヤ目盛により、C面寸法の細かな違いを読み取ることができます。
付属品保護ケース全長(mm)125質量(g)200測定範囲(mm)0.02~19.00最小読取値(mm)0.02
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ