絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(3)
- 100~200未満(3)
- 200~400未満(2)
最小表示量(mm)
- 0.02(1)
ブランド
- はくでん
- モノタロウ(33)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,074)
- テクロック(622)
- TESA[測定用品](489)
- SK(新潟精機)(217)
- Peacock(尾崎製作所)(156)
- KANON(中村製作所)(112)
- INSIZE(インサイズ)(97)
- マール社(48)
- マグネスケール(43)
- バウアーズ(41)
- シンワ測定(29)
- エスコ(26)
- ベイカー(BAKER)(21)
- TSK(11)
- ノガ(10)
- 東京精密(9)
- 松井精密(9)
- A&D(エー・アンド・デイ)(8)
- ブランドをもっと見る

マイクロメーター スタンド
はくでん¥2,398税込¥2,6381個当日出荷マイクロメータを保持する事によって、安定した姿勢で測定ができます。用途マイクロメータの固定・クランプ用材質合金鋼質量(g)約850本体寸法(mm)約165×120×115
ダイヤルゲージ用スタンド
はくでん¥25,980~税込¥28,578~1個6日以内出荷ベースに大理石を使用し、測定時の振動やたわみに配慮した構造です。基準面として使用しやすく、比較測定や検査作業に適しています。大理石ベースは耐摩耗性が高く、長期使用での精度維持に寄与します。支柱に沿ってクランプ位置を調整でき、測定対象に合わせたセッティングが可能です。Φ8mmクランプ対応。一般的なダイヤルゲージ/デジタルゲージの取付に対応します。?支柱はメッキ処理により、外観と耐食性に配慮しています。部品検査、平面度・段差の比較測定など、精密測定の補助具として使用できます。※本製品には防錆・潤滑用の油が若干塗布されています。高さ(mm)【支柱】250材質(支柱)鋼(表面処理)クランプ径(Φmm)Φ8線膨張係数4.61×10^-6/℃調整方式ノブ式(手動)圧縮強度(N)245~454/mm2ベース材質大理石
ハイトゲージ アナログ
はくでん(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷垂直方向に測定ができ、小さな物の測定及びケガキ作業に適した商品です付属品取扱説明書材質アルミ(本体)、炭素鋼(台座)測定範囲(mm)0~300精度(mm)0.02寸法(cm)台座:11×6.2×3.3高さ(cm)41
デプスゲージ
はくでん¥3,298税込¥3,6281個当日出荷耐摩耗性と耐久性に優れた、バーニヤ目盛付きの炭素鋼デプスゲージです。材質炭素鋼質量(kg)4.5測定範囲(mm)0-150目盛(mm)0.02mm精度(mm)±0.03
ダイヤルキャリパゲージ
はくでん¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷ダイヤル目盛で厚みや内径・外径を測定できるキャリパゲージです。見やすい文字板と丈夫なフレームで長時間の測定でも扱いやすい設計です。目量(mm)0.01
ケガキゲージ
はくでん¥23,980~税込¥26,378~1個6日以内出荷バーニア付きの目盛りにより精密な直線ケガキが可能です。幅広いベースで安定してケガキができ、微調整機構により再現性の高いマーキングが可能です。定盤上や鋼材への罫書き作業に適し、視認性の高い目盛りで作業効率が向上します。用途ケガキ作業に材質ステンレス鋼幅(mm)【ベース尺】100
C面ノギス
はくでん¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷先端部はC面測定に配慮した形状となっており、一般的なノギスでは測りにくい面取り部の測定に対応します。バーニヤ目盛により、C面寸法の細かな違いを読み取ることができます。付属品保護ケース全長(mm)125質量(g)200測定範囲(mm)0.02~19.00最小読取値(mm)0.02