ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「理研」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワークをベースに載せ、厚みの比較測定に使用します。
用途検査、比較測定。
質量(kg)3.4
ベース寸法(mm)80×80
ワークをテーブルに載せての円形の外形及び、厚み等の比較検査に最適です。
用途比較検査。
質量(kg)6
テーブル寸法(mm)120×100
支柱(mm)200×Φ25
平面度(mm)5
本器は鋼製直尺を保持してハイトゲージとして使用されるものです。
べ一スは鋳鉄製で底面は研磨仕上を施し、主柱は軟鋼製研磨仕上で底面に対して直角を確保してあります。
直尺把持具は背面の微動装置に依って上下移動が可能で全体的に座りが安定する様設計されています。
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。