ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「位相差」の検索結果
関連キーワード
測定範囲(mm)10
測定力(N)1以下
適合(カウンタ)C-500、C-700
質量(g)220
使用温度範囲(℃)0~40
コード長さ(m)2
使用温度(℃)0~40
測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2)
出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
保持方法Φ8mmステム部もしくは、耳金付裏ぶた(Φ6.5mm穴)
測定範囲(mm)2
適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B
コード長さ(m)2
使用温度(℃)0~40
測定力(N)0.6以下
測定子SΦ2mm(超硬球付)
出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
保持方法Φ6.5mm耳金部/本体下部アリ溝部
測定範囲(mm)5
適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B
コード長さ(m)2
使用温度(℃)0~40
測定力(N)0.5以下
測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2)
出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
保持方法Φ8mmステム部
測定範囲(mm)20
測定力(N)1.5以下
適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B
質量(g)300
使用温度範囲(℃)0~40
コード長さ(m)2
測定子直径(Φmm)2.4(鋼球付X-2)
出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製、矩形波Low=0V/High=5V)
スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)
測定範囲(mm)50
測定力(N)3.0以下
付属品スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個
適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B
質量(g)450
使用温度範囲(℃)0~40
コード長さ(m)2
測定子直径(Φmm)2.4(鋼球付X-2)
出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
コード長さ(m)2
使用温度(℃)0~40
出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)
測定範囲(mm)100
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)3.5以下
付属品スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個
適合(カウンタ)C-500、C-700
質量(g)520
使用温度範囲(℃)0~40
コード長さ(m)2
使用温度(℃)0~40
精度(mm)0.005(量子化誤差±1カウント含まず)
最小表示(mm)0.001
機能●スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)D-100S…約1.1N●ゲージスタンドをご利用になる場合は、PDS-2を使用願います。
測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-9)
出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
保持方法Φ20mmステムもしくはM4ネジ2箇所で本体をネジ止め
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。