ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「小型デジタルノギス」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
見やすいデジタル表示。カーボンファイバー製なので、軽くて測定物を傷つけにくい。ディプスバー付で深さ測定可能。
用途外側測定。内側測定。段差測定。深さ測定。比較測定。間接測定。
仕様繰返し制度(mm):0.1
付属品テスト電池
材質本体:カーボンコンポジットプラスチック、表示部:ABS樹脂
使用温度(℃)5~40
精度(mm)外側:±0.2●内側:±0.5
最小読取値(mm)0.1
使用電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はテスト電池)
電池寿命通常使用で約1年
保存温度範囲(℃)-10~40
保存湿度(%)80以下
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。