デジタル表示で素早く測定。
タイヤの溝深さ・ブレーキパッドのチェックに最適。
仕様●測定範囲(mm):0-25●測定精度(mm):0.01●使用温度範囲(℃):0~40●測定バー材質:ステンレス●電池:SR44またはLR44(1.5V)別売●全長(mm):112.5●全幅(mm):60●質量(g):29
アズワン品番68-0850-77
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。