ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「デジタルcrノギス」の検索結果
従来は半径を測定するにはラジアス板ゲージを何枚も準備する必要があったが、新開発のRキャリパーでは半径0.5~150mmをこの一つで測定できます。
ノギス感覚で使用できます。
用途土木用の管、車軸の車輪外径測定器として。
測定範囲(mm)0.5~150
最小読取値(mm)0.1
付属品ストラップ
トラスコ品番311-0168
材質SUS420J2焼入れ
質量(g)55
器差(mm)±0.2
デプスバー無
全長×幅W×厚さ(mm)180×39.5×5
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。