特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
出力ON/OFF
ケーブル長(m)1.5(3SMA-0061-1.5)
ステム径(Φmm)8
測定子F-001
接点容量DC24V 4mA(抵抗負荷)
使用温度範囲(℃)0~50
ケーブル長(m)3
分解能(μm)0.1
繰返し精密度(μm)0.3
精度保証温度(℃)24±5
使用温度範囲(℃)0~50
外形寸法(mm)110(W)×175(D)×185(H)
出力アナログ
アナログ出力DC±1V/フルスケール
測定範囲(μm)零調:±50以上
精度保証温度(℃)24±5
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。