4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.01mmまで測定できます。
用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するインジケーター 測定範囲(mm)0~0.8 目量(mm)0.01 測定力(N)0.4以下 付属品アリ溝付ステム(Φ6mm、Φ8mm)、測定子スパナ、収納ケース 材質目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:ステンレス 寸法(mm)77×39×25 材質(本体)スチール・ABS樹脂 質量(g)44 外枠径(mm)38.5 目盛仕様0-40-0 本体サイズ(mm)77×39×25 戻り誤差(μm)4 指示誤差[全測定範囲](μm)13 材質(ステム)真ちゅう、ステンレス 1/10回転隣接誤差(μm)5 材質(外枠)アルミ 特性●便利な2種類のステムが付属しています。●収納ケース付です。
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0.01mmまで測定できます。
用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するダイヤルゲージ 測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 付属品平裏フタ、収納ケース 材質リミッター:ABS樹脂 目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう 寸法(mm)107×55×44 材質(本体)スチール・ABS樹脂 質量(g)100(耳金付裏フタ装着時) 外枠径(mm)55 目盛仕様±0-50-100 本体サイズ(mm)107×55×44(耳金付裏フタ装着時) 戻り誤差(μm)5 指示誤差[全測定範囲](μm)20 材質(ステム)アルミ 1/10回転隣接誤差(μm)8 材質(外枠)ABS樹脂 材質(スピンドル)ステンレス 特性●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。●収納ケース付です。 材質(クランプ)真ちゅう
1台ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平面度測定に。 平行度測定に。 偏心測定に。 防塵防水性能IP54で鉄粉、切子、水滴などが掛かる現場でも使用できます。 測定値が読み取りやすい文字高14mmの大型フォントを採用しました。 軽い力で操作できるタッチ式操作パネルです。 数値の固定ができるホールド機能付です。 比較測定ができるゼロセット機能付です。 耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。
付属品平裏フタ、収納ケース、リチウム電池CR2032(モニター用) 材質平裏フタ:ABS樹脂 耳金付裏フタ:鉄 前面カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう 電池ケース:エラストマー樹脂 質量(g)121(電池含)(耳金付裏フタ装着時) 測定範囲(mm)12.7(12.7以上の値も示しますが、精度保証は上記の測定範囲内です。) 使用温度範囲(℃)0~50 電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 目量(mm)0.01 本体寸法(mm)124×57×46(耳金付裏フタ装着時) 使用温度(℃)0~50 測定力(N)1.6以下 繰返し精度(mm)0.01 外枠径(mm)57 保存温度(℃)-20~70 製品質量(g)121(電池含)(耳金付裏フタ装着時) 本体サイズ(mm)124×57×46(耳金付裏フタ装着時) 防塵防水性能保護等級IP54(防塵性能:粉塵が内部に侵入することを防止します。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しません。防水性能:いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。先端カバー装着時の保護等級です。) オートパワーオフ無操作状態で約5分後(測定子が押し込まれた状態でも数値が安定すれば無操作状態と判断されます。またホールド機能使用時もオートパワーオフは有効です。) 材質(外枠)ABS樹脂 保管温度(℃)-20~70 材質(スピンドル)ステンレス 特性●平面度測定に。●平行度測定に。●偏心測定に。●防塵防水性能IP54で鉄粉、切子、水滴などが掛かる現場でも使用できます。●測定値が読み取りやすい文字高14mmの大型フォントを採用しました。●軽い力で操作できるタッチ式操作パネルです。●数値の固定ができるホールド機能付です。●比較測定ができるゼロセット機能付です。●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。 指示誤差(mm)±0.02
1個ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示なので、数値を素早く読み取れます。スイッチ一つで比較測定ができます。手が大きな人でも入る大きめのハンドル。衝撃から保護する専用ケース付。
用途高精度かつ迅速に厚みや外径の測定ができる測定器 測定範囲(mm)0~10 最小読取値(mm)0.01 測定力(N)1.1以下 寸法(mm)125×100×26 材質(本体)鉄・ステンレス 質量(g)216 径(Φmm)10(アンビル) 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.01 測定子直径(Φmm)10 最大切込深さ(mm)30 平行度(μm)±8(アンビル) 測定子平行度(μm)±8 本体サイズ(mm)125×100×26 オートパワーオフ約5分 特性●デジタル表示で素早く読み取れます。●文字高12mmの読み取りやすい液晶を採用しました。●ZEROセットスイッチで基点を決めて比較測定が出来ます。●ゆったり大きめのハンドルは、大きな手の人でも入る、ゆったりサイズです。●専用ケース付です。 指示誤差(mm)±0.02
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)