ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「とげ」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
0.01mm-20mmスイフトゲージ
測定範囲(mm)20
目量(mm)0.01
仕様突上ショック緩和装置付
材質測定子、アンビル:セラミック
質量(g)240
目盛仕様0-50-100
アンビル形状(mm)Φ10平
測定子形状(mm)Φ10平
平行度(μm)5
精度(μm)20
指示誤差(μm)±20
1台
¥259,800
税込¥285,780
40日以内出荷
1台
¥249,800
税込¥274,780
40日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
最小表示量(mm)0.01
繰返し精密度(μm)10
2つの長さをラインナップ。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
測定範囲(mm)0-600
電源CR2032
全高(mm)784
最小表示量(mm)0.01
保護等級IP51
繰返し精密度(μm)10
1個
¥279,800
税込¥307,780
61日以内出荷
2つの長さをラインナップ。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
測定範囲(mm)0-400
電源CR2032
全高(mm)584
最小表示量(mm)0.01
保護等級IP51
繰返し精密度(μm)10
1個
¥249,800
税込¥274,780
61日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。