ダイヤルシックネスゲージテクロック当日出荷から21日以内出荷
金属ワークはもちろん、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
測定範囲(mm)20目量(mm)0.01測定力(N)3.5以下種別ダイヤル材質測定子、アンビル:セラミック質量(g)180タイプ小形シックネス測定深さ(mm)26目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平差込深さ(mm)30平行度(μm)5精度(μm)±20指示誤差(μm)±20
標準型デジタルシックネスゲージテクロック5日以内出荷から6日以内出荷
金属ワークはもちろん、ガラス、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。標準仕様で、多機能なデジタルミニプリンタSD-763Nに接続し、測定データのプリントや、統計演算処理が手軽にできます。
種別デジタルアンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平
ダイヤルシックネスゲージテクロック33日以内出荷
紙や小物部品、フィルムなどの厚みをはさむだけで測定できます
仕様目量(mm):0.01 測定範囲(10mm):10 測定子、アンビル:セラミック製アズワン品番65-3590-78
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
ページ: 1/ 3
ノギスナリカ税込¥1,100~¥1,000~