標準型デジタル デプスゲージテクロック当日出荷から6日以内出荷
デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用
できます。
オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続するこ
とで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえ
ます。
データホールド機能付。公差判定も可能です。
ダイヤル デプスゲージテクロック(4件のレビュー)当日出荷から21日以内出荷
ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、塗膜の厚さの測定にも利用できます。DM-214・DM-224は継足5本付。継足付のデプスゲージは5本の継足をすべて接続すると、深い凹部の底面までの寸法が測定できます(マスターゲージでの基準寸法設定が必要です)。
目量(mm)0.01使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
ページ: 1/ 3
ソトワクMitutoyo(ミツトヨ)税込¥758¥689
リニアゲージPeacock(尾崎製作所)税込¥50,578~¥45,980~