ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「小型変圧器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アナログ表示型の小型電気マイクロメーターです。4段階のレンジ切り替えで広範囲かつ高精度に測定可能です。変位を電気信号に変換(LVDT作動変圧器)して、測定値を表示します。
付属品電源コード2m(本体直結式)、アナログ出力コード2m、工具
電源AC90~125V(本体直結式電源ケーブル:2m)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。