絞り込み
ブランド
  • マグネスケール
  • モノタロウ(33)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,458)
  • テクロック(699)
  • TESA[測定用品](491)
  • SK(新潟精機)(265)
  • 東京精密(195)
  • Peacock(尾崎製作所)(192)
  • KANON(中村製作所)(161)
  • エスコ(140)
  • INSIZE(インサイズ)(89)
  • シンワ測定(79)
  • マール社(57)
  • バウアーズ(41)
  • レニショー(35)
  • アズワン(26)
  • ベイカー(BAKER)(21)
  • 松井精密(20)
  • ノガ(18)
  • フジツール(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルゲージ マグネスケールデジタルゲージマグネスケール
17,980税込19,778
1個
当日出荷から36日以内出荷
デジタルゲージ マグネスケールデジタルゲージマグネスケール
64,980税込71,478
1個
14日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)電源電圧(V)DC5±5%
GB-ER用延長ケーブル マグネスケールGB-ER用延長ケーブルマグネスケール
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
USB対応デジタルゲージ マグネスケールUSB対応デジタルゲージマグネスケール
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷から61日以内出荷
タフセンサの高精度・高耐久性はそのままにUSB通信でパソコンに直結。計測値の表示に必要な標準ソフトウェアを無償でご提供。USBでパソコンやハブに接続可能です。通信ソフトウェアや計測ソフトもご用意。市販のハブを使い多軸計測も可能。スリムでコンパクトながら最高分解能0.1μm、高耐久性のメカ構造の採用により摺動回数2億7千万回以上を実現しました。
用途平面度測定・同軸度測定・たわみ測定など。耐振動(m/s2)100耐衝撃(m/s2)1000使用温度範囲(℃)0~50消費電力(mA)120(最大)ケーブル長(m)【出力ケーブル長・ゲージ】(BOX間)2/(USB間)0.5インターフェイスUSB2.0FS動作環境CPU:Intel Core i3または同等以上。RAM:1GB以上。OS:Windows 7/Windows 10 (32bit/64bitの各エディション)
アダプタ マグネスケールアダプタマグネスケール
6,598税込7,258
1個
14日以内出荷
ベローズセット マグネスケールベローズセットマグネスケール
2,798税込3,078
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
接続ケーブル マグネスケール接続ケーブルマグネスケール
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
リフトレバー マグネスケールリフトレバーマグネスケール
4,298税込4,728
1個
当日出荷
変換アダプタ マグネスケール変換アダプタマグネスケール
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
DTシリーズ対応の接続用インターポレータ(USB出力)
質量(g)約50使用温度範囲(℃)0~50電源電圧(V)DC5(±5%)消費電力(mA)120(最大)最大応答速度(m/min)150保存温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)90以下
USB対応デジタルゲージ (DS50/100シリーズ) マグネスケールUSB対応デジタルゲージ (DS50/100シリーズ)マグネスケール
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
パソコンのUSBポートに直接接続するだけで、外部電源やインターフェイスユニットの追加無しで動作可能。 USBハブ経由で複数軸でも同時使用できます。 高剛性で堅牢な構造で耐環境性に優れ、幅広い測定に対応可能。
用途平面度測定・同軸度測定・たわみ測定など。仕様原点:1箇所(スピンドル移動1mm±0.5mmの位置にて)使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)【出力ケーブル長・ゲージ】(BOX間)2/(USB間)0.5分解能(μm)0.5電源電圧(V)DC5(±5%)ステム径(Φmm)20(0~0.013)消費電力(mA)120(最大)最大応答速度(m/min)250動作環境CPU:Intel Core i3または同等以上。RAM:1GB以上。OS:Windows 7/Windows 10 (32bit/64bitの各エディション)測定子超硬合金球面付きM2.5保存温度範囲(℃)-20~+60耐衝撃(m/s2)1500耐振動(m/s2)150インターフェイスUSB2.0FSRoHS指令(10物質対応)対応
高速ラッチモジュール マグネスケール高速ラッチモジュールマグネスケール
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
拡張性に優れたLT80用多軸計測モジュール。 高精度デジタルゲージDKシリーズとDTシリーズ(MT経由)が最大32軸まで接続可能。 DINレールマウントによる簡単設置。 高速ラッチ機能(市販のロータリーエンコーダやリニアエンコーダを接続することで、角度や位置に同期した動的測定が最大16軸まで可能。 (EIA-422準拠)/指定した角度毎や直線距離で一定間隔毎に測長データをラッチしてLT80に保存)
仕様データラッチ間隔(μs):100(測定データの取得のみ)/400(原点操作/演算機能/コンパレータ機能/Max/Min/P-P等/全ての機能が使用可能)、A/B信号入力最小位相差(ns):50消費電力(W)2.0以下(エンコーダ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源接続エンコーダ用:DC5V/500mA(Max)アラーム入力応答周波数超過/エンコーダ未接続/断線エンコーダ信号A/B/原点・電圧差動型ラインレシーバ(EIA-422準拠)
インテリジェントネットワークシステム マグネスケールインテリジェントネットワークシステムマグネスケール
68,980税込75,878
1個
14日以内出荷
ケーブル長(m)メインユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、ハブユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、メインユニットからのトータルケーブル長:最大30(最大電流4A以内)分解能【出力】0.1/0.5/1/5/10μm(入力分解能0.1μmの場合)、0.5/1/5/10(入力分解能0.5μmの場合)機能コンパレータ、リセット、プリセット、基準点設定、原点、マスター合わせ、測長ユニット製品情報取得、コマンド設定電源電圧(V)DC12~24(DC11 ~26.4)取付け方法DIN35 mmレール取付消費電力(A)システム合計最大4使用温度範囲(℃)0~50(結露無き)保存温湿度範囲-10~60℃/20~90%RH
デジタルゲージ マグネスケールデジタルゲージマグネスケール
28,980税込31,878
1個
14日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50保存温度範囲(℃)-10~60ケーブル長(m)2(出力)ステム径(Φmm)8測定子スチール球Φ3mm(M2.5p×0.45ねじ込み)
高精度デジタルゲージ マグネスケール高精度デジタルゲージマグネスケール
129,800税込142,780
1個
14日以内出荷
ステム径Φ8 mm のスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 独自の信号処理技術により高精度でリアルタイム性が要求される測定にも対応可能。
測定範囲(mm)30分解能(μm)0.1最大応答速度(m/min)80出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)耐衝撃(m/s2)1000(11ms)使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)保存温湿度範囲-20~60℃/90%RH以下電源電圧(V)DC5±5%消費電力(W)1ケーブル長(m)2.5(出力)測定子超硬合金球面付、取付ねじ M2.5付属品スパナ、取扱説明書、補足説明書、+P M4×5ねじ (2本)ステム径(Φmm)8仕様【原点位置】一箇所(スピンドル移動1mm±0.5mmの位置にて)
DT用インターポレータ マグネスケールDT用インターポレータマグネスケール
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
最大応答速度(m/min)150分解能(μm)最高:1電源電圧(V)DC+10~+30消費電力(W)1.2以下使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと)保存温度範囲(℃)-10~60保存湿度(%)90RH以下質量(g)約50適合ユニット測長:DT512
メインモジュール(電流ソース) マグネスケールメインモジュール(電流ソース)マグネスケール
28,880税込31,768
1個
32日以内出荷
メインモジュール(電流シンク) マグネスケールメインモジュール(電流シンク)マグネスケール
28,880税込31,768
1個
32日以内出荷
カウンタモジュール マグネスケールカウンタモジュールマグネスケール
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
消費電力(W)2.0以下(測長ユニット含まず)アラームカウンタ応答周波数超過、測長ユニット未接続、断線適合ユニット測長ユニット:DKシリーズ、DTシリーズ(MT経由)
ディスプレイユニット マグネスケールディスプレイユニットマグネスケール
159,000税込174,900
1個
32日以内出荷
メインモジュール マグネスケールメインモジュールマグネスケール
39,980税込43,978
1個
32日以内出荷
取付方式DIN35mmレール電源電圧(V)DC10.8~26.4消費電力(W)2.4以下
I/Oモジュール(電流ソース) マグネスケールI/Oモジュール(電流ソース)マグネスケール
25,980税込28,578
1個
32日以内出荷
消費電力(W)2.0以下I/Oタイプ9極コネクタ× 2 フォトカプラ絶縁 入力8、出力8、電流ソースタイプ
I/Oモジュール(電流シンク) マグネスケールI/Oモジュール(電流シンク)マグネスケール
25,980税込28,578
1個
32日以内出荷
消費電力(W)2.0以下I/Oタイプ9極コネクタ× 2 フォトカプラ絶縁 入力8、出力8、 電流シンクタイプ
ハブユニット マグネスケールハブユニットマグネスケール
68,980税込75,878
1個
32日以内出荷
インターフェース専用プロトコルにてメインモジュールと通信接続測長ユニット(システム全体):100本 (101本目以降は接続無効)、測長ユニット(ユニット毎):4本ケーブル長(m)メインユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、ハブユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、メインユニットからのトータルケーブル長:最大30(最大電流4A以内)分解能(μm)【出力】入力分解能/0.1μmの場合:0.1/0.5/1/5/10、入力分解能/0.5μmの場合:0.5/1/5/10能力測長ユニットデータ取込能力 (通信10 Mbps):最大10000データ/秒 (100軸接続時)データ出力単軸時:スタートにより、ピーク時の再計算開始加減算時:2軸の加減算軸の現在値、最大値、最小値、P-P値機能コンパレータ、リセット、プリセット、基準点設定※4、原点、マスター合わせ、測長ユニット製品情報取得、コマンド設定取付方式DIN35mmレール取付け電源電圧(V)(端子台入力):DC12~24(DC11 ~26.4)最大消費電力(A)システム合計:4使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと)保存温度範囲(℃)-10~60保存湿度(%)20~90RH質量(g)約250
メインユニット マグネスケールメインユニットマグネスケール
119,800税込131,780
1個
32日以内出荷
EthernetまたはCC-Linkに対応し、PCやPLCに計測データを転送することができます。
接続測長ユニット(システム全体):100本 (101本目以降は接続無効)、測長ユニット(ユニット毎):4本、ハブユニット:24台ケーブル長(m)メインユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、ハブユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、メインユニットからのトータルケーブル長:最大30(最大電流4A以内)分解能(μm)【出力】入力分解能/0.1μmの場合:0.1/0.5/1/5/10、入力分解能/0.5μmの場合:0.5/1/5/10能力測長ユニットデータ取込能力 (通信10 Mbps):最大10000データ/秒 (100軸接続時)データ出力単軸時:スタートにより、ピーク時の再計算開始加減算時:2軸の加減算軸の現在値、最大値、最小値、P-P値機能コンパレータ、リセット、プリセット、基準点設定※4、原点、マスター合わせ、測長ユニット製品情報取得、コマンド設定取付方式DIN35mmレール取付け電源電圧(V)(端子台入力):DC12~24(DC11 ~26.4)最大消費電力(A)システム合計:4使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと)保存温度範囲(℃)-10~60保存湿度(%)20~90RH質量(g)約300
I/Fモジュール マグネスケールI/Fモジュールマグネスケール
29,980税込32,978
1個
32日以内出荷
デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。 モジュール構成により1~16チャンネルまで必要な軸数だけ拡張可能。 リンク接続により最大64チャンネルまで接続が可能。 入力分解能 0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μmに対応。 RS-232C インターフェース標準搭載、オプションでBCD出力が可能。 動作電圧はDC12V~24V。 DIN レール(35mm)にワンタッチ取り付け。
消費電力(W)1入力信号DRQ チャンネル指定アドレス 測定モード切替え コンパレート組切替え リセット スタート/ラッチ ポーズ 原点ロード出力信号BCD データ6桁 READY 符号 判定出力 アラーム 原点セット出力設定:タイマー(1~128ms)/OUT/OR出力極性(内部ディップスイッチにて設定)使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと)保存温度範囲(℃)-10~+60保存湿度(%RH)20~90RH
カウンタモジュール マグネスケールカウンタモジュールマグネスケール
23,980税込26,378
1個
32日以内出荷
デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。 モジュール構成により1~16チャンネルまで必要な軸数だけ拡張可能。 リンク接続により最大64チャンネルまで接続が可能。 入力分解能 0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μmに対応。 RS-232C インターフェース標準搭載、オプションでBCD出力が可能。 動作電圧はDC12V~24V。 DIN レール(35mm)にワンタッチ取り付け。
アラーム測長ユニットの応答速度、応答加速度超過にてS-ALM LED 点灯、内部カウンタ回路の応答速度超過にてC-ALM LED 点灯、MG10Aからのリセット命令、本体のリセットボタンにてアラーム解除
分配モジュール マグネスケール分配モジュールマグネスケール
7,998税込8,798
1個
32日以内出荷
タフセンサー用、インターフェースユニット。 EtherCATまたはCC-Link の フィールドバスを通じ、PLCへデジタルゲージDF800Sシリーズの計測データを転送することができます。インターポレータMT20-01/05を使用して汎用デジタルゲージDTシリーズも接続できます。 MG50用分配モジュール。デジタルゲージを離れた場所に設置したい場合、MG51を使用すればそれぞれのデジタルゲージのケーブル長を伸ばす必要がありません。一台あたり10軸のデジタルゲージを接続できます。配線の総延長距離は30mです。
プロトコル専用プロトコルにてメインモジュールと通信接続台数10ケーブル長(m)メインモジュールと分配モジュールの最大: 30取付方式DIN35mmレール取付け電源電圧(V)DC24(20.4~26.4)消費電力(W)(本体のみ)2以下消費電流(mA)(本体のみ)80以下DC24v時)
メインモジュール マグネスケールメインモジュールマグネスケール
33,980税込37,378
1個
32日以内出荷
デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。 モジュール構成により1~16チャンネルまで必要な軸数だけ拡張可能。 リンク接続により最大64チャンネルまで接続が可能。 入力分解能 0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μmに対応。 RS-232C インターフェース標準搭載、オプションでBCD出力が可能。 動作電圧はDC12V~24V。 DIN レール(35mm)にワンタッチ取り付け。
電源電圧(V)DC12~24(11~26.4V)許容電源立ち上がり時間 :100ms 以下消費電力(W)2.0+接続されるモジュールの合計電力突入電流(A)10A以下(モジュール最大接続時)(10ms )逆接続対策:ヒューズ溶断(5A ヒューズを内部に搭載)インターフェースRS-232C(EIA-232C 準拠)ボーレート2400/9600/19200/38400 bps(ディップスイッチにて設定)リンク数最大16台(カウンタモジュール総合計64台)ケーブル長(m)リンク間:最大10入力信号全チャンネルリセット、全チャンネルポーズ、全チャンネルスタート/ラッチ、全チャンネルデータ出力 トリガ出力信号総合アラームモジュールカウンタ:MG20A-DK、MG20A-DG、MG20A-DT (混在接続が可能 最大16台まで)、I/F:MG30-B1、MG30-B2仕様【通信部】データ長:7/8bit(ディップスイッチにて設定)、ストップビット:1/2bit(ディップスイッチにて設定)、パリティ:なし/ODD/EVEN(ディップスイッチにて設定)、デリミタ:CR/CR+LF(ディップスイッチにて設定)
表示ユニット マグネスケール表示ユニットマグネスケール
67,980税込74,778
1個
9日以内出荷から23日以内出荷
表示6桁、バックライト付LCD、モード表示入力測長ユニット:2CH機能原点:使用の有無選択 (使用する場合、電源投入と同時に原点信号入力待ち)、和差:A+B、A-B、B-Aの選択はディレクションの設定で対応アラーム速度および断線など (LCDに表示および、I/Oコネクタのコンパレート出力全て” H” (OFF))キーロック桁選択キーの長押しにより、キーロック/解除可使用温度範囲(℃)0~40保存温度範囲(℃)-10~50電源(V)電源入力コネクタ (3極) : DC9.0-26.4仕様ディレクション:切り換え可能、データの保存:分解能、ディレクション、コンパレータ値、プリセット値、各モード他
デジタルゲージ測長ユニット マグネスケールデジタルゲージ測長ユニットマグネスケール
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
組み立て確認などの判定用途から寸法計測まで幅広く対応した汎用モデル。 コストを抑えつつ幅広いアプリケーションに対応します。 Φ8mmステム取付けとM4ネジによる側面取付けに対応 油・塵に対して強靭
測定範囲(mm)32駆動方式スピンドル:空気圧押出し分解能(μm)最高5精度(20℃にて)10μmp-p使用温度範囲(℃)0~50保存温度範囲(℃)-10~60ケーブル長(m)出力:2ステム径(Φmm)80-0.015測定子スチール球Φ3mm(M2.5p×0.45ねじ込み)質量(g)約140
エアリフター マグネスケールエアリフターマグネスケール
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
DS10/25/50用 エアリフター (空気押し出し式)
カップリング マグネスケールカップリングマグネスケール
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
カップリング測定子
デジタルゲージ測長ユニット マグネスケールデジタルゲージ測長ユニットマグネスケール
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
ステム径Φ8 mm のスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 独自の信号処理技術により高精度でリアルタイム性が要求される測定にも対応可能。
耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)耐衝撃(m/s2)1000(11ms)電源電圧(V)DC5±5%消費電力(W)1出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠)ケーブル長(m)出力:2.5仕様●原点付●原点位置:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置使用温湿度範囲0~50℃(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~60℃(90%RH以下)
デジタルゲージ測長ユニット マグネスケールデジタルゲージ測長ユニットマグネスケール
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
最大205mmまで測定可能な製品ラインナップ 高剛性で堅牢な構造で耐環境性に優れ、幅広い測定に対応可能。
出力A/B/Z相電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠)分解能(μm)最高0.5最大応答速度(m/min)250耐振動(m/s2)150(10~2000Hz)耐衝撃(m/s2)1500(11ms)使用温度範囲(℃)0~+50保存温度範囲(℃)-20~+60電源電圧(V)DC+5±5%消費電力(W)1以下
デジタルゲージ測長ユニット マグネスケールデジタルゲージ測長ユニットマグネスケール
66,980税込73,678
1個
6日以内出荷
ステム径Φ8 mmのスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 別売のCE34、MF10、MG50シリーズと組み合わせることでコンパクトにPLC等の制御機器に接続できます。 軸受構造 : 耐久性に優れたボールスプラインベアリング採用により摺動性能向上 高耐久性 : 摺動回数3億2千万回以上 (2021年1月現在継続評価中) 原点内蔵 強固に固定できるフランジタイプもあります。
測定範囲(mm)5測定力(N)(20℃にて)上方位:0.35±0.25、横方位:0.40±0.25、下方位:0.45±0.25分解能(μm)0.1精度(20℃にて)1μmp-p最大応答速度(m/min)80応答速度原点:80m/min出力専用シリアル通信プロトコル保護等級ストレートタイプ : IP67 ; ライトアングルタイプ : IP64 (IP67 )耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)耐衝撃(m/s2)1000(11 ms)使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと)保存温度範囲(℃)-20~+60(90 %RH 以下)電源電圧(V)DC+10~+30リップル(p-p)10%含む消費電力(W)1.2以下質量(g)約30ケーブル長(m)プローブ部:2、出力:最大20(別売のCE34シリーズをご使用ください)測定子超硬合金球面付 取付ねじ M2.5付属品取扱説明書、スパナ1個、ホースエルボ1個(DF8□□S□L□□のみ)、締付けナット、クランプスパナ、ウエーブワッシャ、取付用ピン各1個(DF8□□S□F□□のみ)仕様原点:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置
USB対応デジタルゲージ用ソフトウエア マグネスケールUSB対応デジタルゲージ用ソフトウエアマグネスケール
74,880税込82,368
1個
9日以内出荷
USBデジタルゲージ用Windows向け測定アプリケーションソフトウェアです。 DS800Sシリーズ、DSシリーズ、DTシリーズの測定値を優れた視認性で表示や保存が可能です。
ユニット種別測長ユニット:DS800Sシリーズ、DSシリーズ、DTシリーズ (MT30経由)接続最大接続本数:16本OSWindows 10使用CPUIntel Core i3以上を推奨動作環境【Memory】32bit : 2GB以上を推奨、64bit : 4 GB以上を推奨、【Storage】200 MB以上、【Display】1280 × 800 以上を推奨、【実行環境】.NET Framework 4.6 以上インターフェイスUSB 2.0 以上
DT/LT用延長ケーブル マグネスケールDT/LT用延長ケーブルマグネスケール
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
アダプタ マグネスケールアダプタマグネスケール
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
デジタルスケール マグネスケールデジタルスケールマグネスケール
209,800税込230,780
1台
90日以内出荷
付属品取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 リフトレバーDZ-161質量(g)800(ケーブル部およびインターポレーションボックスを除く)測定範囲(mm)110使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)1出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力( EIA-422に準拠)測定力(N)下方位 : 1.55±0.15(スピンドル自重)(20 ℃にて)分解能(μm)【最高】0.5電源電圧(V)DC 5 ±5 %保護等級IP50(インターポレーションボックスとコネクタ部を除く)精度(μm)4(20 ℃にて)最大応答速度(m/min)250測定子超硬合金球面付 取付ねじM2.5保存温度範囲(℃)-20~60耐衝撃(m/s2)1500 11 ms位置【原点】スピンドル移動5 mmの位置耐振動(Hz)10~2000、150 m/s2
タッチセンサー本体ユニット マグネスケールタッチセンサー本体ユニットマグネスケール
32,980税込36,278
1個
14日以内出荷
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ