絞り込み
ブランド
  • マグネスケール
  • モノタロウ(34)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1,976)
  • SK(新潟精機)(251)
  • テクロック(146)
  • Peacock(尾崎製作所)(96)
  • エスコ(91)
  • INSIZE(インサイズ)(90)
  • KANON(中村製作所)(81)
  • TESA[測定用品](76)
  • シンワ測定(45)
  • マール社(29)
  • ベイカー(BAKER)(20)
  • ノガ(15)
  • 東京精密(12)
  • TSK(11)
  • アズワン(9)
  • 小野測器(9)
  • レニショー(8)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルゲージ マグネスケール

    デジタルゲージ

    マグネスケール
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • USB対応デジタルゲージ マグネスケール

    USB対応デジタルゲージ

    マグネスケール
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷から61日以内出荷
    タフセンサの高精度・高耐久性はそのままにUSB通信でパソコンに直結。計測値の表示に必要な標準ソフトウェアを無償でご提供。USBでパソコンやハブに接続可能です。通信ソフトウェアや計測ソフトもご用意。市販のハブを使い多軸計測も可能。スリムでコンパクトながら最高分解能0.1μm、高耐久性のメカ構造の採用により摺動回数2億7千万回以上を実現しました。
    用途平面度測定・同軸度測定・たわみ測定など。使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)【出力ケーブル長・ゲージ】(BOX間)2/(USB間)0.5消費電力(mA)120(最大)動作環境CPU:Intel Core i3または同等以上。RAM:1GB以上。OS:Windows 7/Windows 10 (32bit/64bitの各エディション)耐衝撃(m/s2)1000耐振動(m/s2)100インターフェイスUSB2.0FS
  • 接続ケーブル マグネスケール

    接続ケーブル

    マグネスケール
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
  • 測定子セット マグネスケール

    測定子セット

    マグネスケール
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
  • ローラー付測定子 マグネスケール

    ローラー付測定子

    マグネスケール
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
  • リフトレバー マグネスケール

    リフトレバー

    マグネスケール
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
  • USB対応デジタルゲージ (DS50/100シリーズ) マグネスケール

    USB対応デジタルゲージ (DS50/100シリーズ)

    マグネスケール
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    パソコンのUSBポートに直接接続するだけで、外部電源やインターフェイスユニットの追加無しで動作可能。 USBハブ経由で複数軸でも同時使用できます。 高剛性で堅牢な構造で耐環境性に優れ、幅広い測定に対応可能。
    用途平面度測定・同軸度測定・たわみ測定など。仕様原点:1箇所(スピンドル移動1mm±0.5mmの位置にて)使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)【出力ケーブル長・ゲージ】(BOX間)2/(USB間)0.5分解能(μm)0.5電源電圧(V)DC5(±5%)ステム径(Φmm)20(0~0.013)消費電力(mA)120(最大)最大応答速度(m/min)250動作環境CPU:Intel Core i3または同等以上。RAM:1GB以上。OS:Windows 7/Windows 10 (32bit/64bitの各エディション)測定子超硬合金球面付きM2.5保存温度範囲(℃)-20~+60耐衝撃(m/s2)1500耐振動(m/s2)150インターフェイスUSB2.0FSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高速ラッチモジュール マグネスケール

    高速ラッチモジュール

    マグネスケール
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    拡張性に優れたLT80用多軸計測モジュール。 高精度デジタルゲージDKシリーズとDTシリーズ(MT経由)が最大32軸まで接続可能。 DINレールマウントによる簡単設置。 高速ラッチ機能(市販のロータリーエンコーダやリニアエンコーダを接続することで、角度や位置に同期した動的測定が最大16軸まで可能。 (EIA-422準拠)/指定した角度毎や直線距離で一定間隔毎に測長データをラッチしてLT80に保存)
    仕様データラッチ間隔(μs):100(測定データの取得のみ)/400(原点操作/演算機能/コンパレータ機能/Max/Min/P-P等/全ての機能が使用可能)、A/B信号入力最小位相差(ns):50消費電力(W)2.0以下(エンコーダ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源接続エンコーダ用:DC5V/500mA(Max)アラーム入力応答周波数超過/エンコーダ未接続/断線エンコーダ信号A/B/原点・電圧差動型ラインレシーバ(EIA-422準拠)
  • マルチインターフェースユニット マグネスケール

    マルチインターフェースユニット

    マグネスケール
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から40日以内出荷
    デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。
  • 防塵ベローズ マグネスケール

    防塵ベローズ

    マグネスケール
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
  • エアーリフター マグネスケール

    エアーリフター

    マグネスケール
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • DT用インターボレータ マグネスケール

    DT用インターボレータ

    マグネスケール
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ