5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

MG80-LM 高速ラッチモジュール マグネスケール 動画あり
マグネスケール高速ラッチモジュール
エコ商品
拡張性に優れたLT80用多軸計測モジュール。 高精度デジタルゲージDKシリーズとDTシリーズ(MT経由)が最大32軸まで接続可能。 DINレールマウントによる簡単設置。 高速ラッチ機能(市販のロータリーエンコーダやリニアエンコーダを接続することで、角度や位置に同期した動的測定が最大16軸まで可能。 (EIA-422準拠)/指定した角度毎や直線距離で一定間隔毎に測長データをラッチしてLT80に保存)
仕様データラッチ間隔(μs):100(測定データの取得のみ)/400(原点操作/演算機能/コンパレータ機能/Max/Min/P-P等/全ての機能が使用可能)、A/B信号入力最小位相差(ns):50 消費電力(W)2.0以下(エンコーダ含まず) RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源接続エンコーダ用:DC5V/500mA(Max) アラーム入力応答周波数超過/エンコーダ未接続/断線 エンコーダ信号A/B/原点・電圧差動型ラインレシーバ(EIA-422準拠)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ステム径Φ8 mm のスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 独自の信号処理技術により高精度でリアルタイム性が要求される測定にも対応可能。
耐振動(m/s2)100(20~2000Hz) 耐衝撃(m/s2)1000(11ms) 電源電圧(V)DC5±5% 消費電力(W)1 出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠) ケーブル長(m)出力:2.5 仕様●原点付●原点位置:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置 使用温湿度範囲0~50℃(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20~60℃(90%RH以下)
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

マグネスケール表示ユニット
表示6桁、バックライト付LCD、モード表示 使用温度範囲(℃)0~40 保存温度範囲(℃)-10~50
1個
67,980 税込74,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネスケール表示ユニット
表示6桁、バックライト付LCD、モード表示 入力測長ユニット:2CH 機能原点:使用の有無選択 (使用する場合、電源投入と同時に原点信号入力待ち)、和差:A+B、A-B、B-Aの選択はディレクションの設定で対応 アラーム速度および断線など (LCDに表示および、I/Oコネクタのコンパレート出力全て” H” (OFF)) キーロック桁選択キーの長押しにより、キーロック/解除可 使用温度範囲(℃)0~40 保存温度範囲(℃)-10~50 電源(V)電源入力コネクタ (3極) : DC9.0-26.4 仕様ディレクション:切り換え可能、データの保存:分解能、ディレクション、コンパレータ値、プリセット値、各モード他
1個
67,980 税込74,778
9日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)