1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネスケール分配モジュール
タフセンサー用、インターフェースユニット。 EtherCATまたはCC-Link の フィールドバスを通じ、PLCへデジタルゲージDF800Sシリーズの計測データを転送することができます。インターポレータMT20-01/05を使用して汎用デジタルゲージDTシリーズも接続できます。 MG50用分配モジュール。デジタルゲージを離れた場所に設置したい場合、MG51を使用すればそれぞれのデジタルゲージのケーブル長を伸ばす必要がありません。一台あたり10軸のデジタルゲージを接続できます。配線の総延長距離は30mです。
プロトコル専用プロトコルにてメインモジュールと通信 接続台数10 ケーブル長(m)メインモジュールと分配モジュールの最大: 30 取付方式DIN35mmレール取付け 電源電圧(V)DC24(20.4~26.4) 消費電力(W)(本体のみ)2以下 消費電流(mA)(本体のみ)80以下DC24v時)
1個
7,598 税込8,358
32日以内出荷

おすすめ人気ランキング