EthernetまたはCC-Linkに対応し、PCやPLCに計測データを転送することができます。
接続測長ユニット(システム全体):100本 (101本目以降は接続無効)、測長ユニット(ユニット毎):4本、ハブユニット:24台
ケーブル長(m)メインユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、ハブユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、メインユニットからのトータルケーブル長:最大30(最大電流4A以内)
分解能(μm)【出力】入力分解能/0.1μmの場合:0.1/0.5/1/5/10、入力分解能/0.5μmの場合:0.5/1/5/10
能力測長ユニットデータ取込能力 (通信10 Mbps):最大10000データ/秒 (100軸接続時)
データ出力単軸時:スタートにより、ピーク時の再計算開始加減算時:2軸の加減算軸の現在値、最大値、最小値、P-P値
機能コンパレータ、リセット、プリセット、基準点設定※4、原点、マスター合わせ、測長ユニット製品情報取得、コマンド設定
取付方式DIN35mmレール取付け
電源電圧(V)(端子台入力):DC12~24(DC11 ~26.4)
最大消費電力(A)システム合計:4
使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと)
保存温度範囲(℃)-10~60
保存湿度(%)20~90RH
質量(g)約300
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。