ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「マイクロメータースタンド」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
数量の多い検査に威力を発揮します。
用途測定保持具。
長さ(mm)160
幅(mm)118
高さ(mm)115
適合(マイクロメーター)25~100mm用
質量(kg)0.99
トラスコ品番415-3049
材質本体:アルミ
最大口開き(mm)10
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
マイクロメーターのみでなくノギスも取り付けできます。マイクロメーター、ノギスを固定して使用できるため作業効率の向上が図れます。
用途測定保持具。
適合(マイクロメーター)25~100mm用(ノギス)100・150・200mm
トラスコ品番415-3057
材質本体:鋳物
長さ(mm)160
幅(mm)112
質量(kg)1.5
高さ(mm)85
最大口開き(mm)18
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。