61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手で確実に、そして即座にクランプできるワンタッチ式ですので、扱いやすく従来にも増して読取誤差を軽減します。止めネジが上部にありませんので、測定の邪魔になりません。紛失の心配がない、脱落防止機構のロックボルトナット。上下2本の本尺側溝は、目盛面の乱反射作用を軽減します。しかも視力に負担の少ない緑色ですので、目が疲れません。
特性フラットヘッド採用のKANONオリジナルスタンダードノギス。端面測定・高さ測定・内側測定が可能。
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

目盛ダイヤルで素早く読取れます。 ゴールドベースに黒の目盛でとても見易い表示です。 耐衝撃性が向上し、安心して使用できます。
目量(mm)0.01 最小表示(mm)0.01 指針の1回転(mm)1 特性ダイヤルタイプの直読式ノギス。ゴールドベースの目盛板で読み易い。
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ABS(アブソリュート)スケール採用ですので、電源ONしますと従来のようにゼロセットすることなく測定を開始できます。 INC(インクリメンタル)測定機能により、任意でゼロセットができますので、比較測定が可能です。
電源SR44 1個 最小表示量(mm)0.01 寸法E(mm)14 寸法B(mm)16 表示デジタル 使用電池SR44(酸化銀電池)1個 商品タイプデジタルフラットノギス
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KANON(中村製作所)ケース付ポケットノギス
RoHS
ポケットに入るやさしいノギス 一体型のケース付きです
最小読取値(mm)0.05 材質ステンレス 質量(g)40 寸法A(mm)112 寸法D(mm)209 寸法B(mm)44 寸法C(mm)9.7 測定長(mm)50 許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07 最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70 特性ポケットからさっと取り出せる
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途あらゆる加工現場の測定に。 最小表示(mm)0.01 材質ステンレス(SUS420J2) 寸法(mm)(ジョウ)50 寸法H(mm)71 電源SR44 1個 最小表示量(mm)0.01 寸法F(mm)38 寸法D(mm)Φ15 寸法E(mm)Φ1.9 寸法B(mm)50 寸法C(mm)16 最大穴径(mm)Φ14 デプスバー ベース長(mm)50 寸法G(mm)32 角度θ(°)40 最大許容誤差(μm)SMPE:±50 特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです 適合穴径(Φmm)3~14 最小穴径(mm)Φ3
1セット
76,980 税込84,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
98,980 税込108,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大値・最小値を自動的に保持できるノギスです。測定時間の短縮・省力化につながります。測定後、ワークに傷が付きにくいです。ピタ測定・外側測定・内側測定・深さ測定に。
材質ステンレス(SUS420J2) 最小表示(mm)0.01 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正
1本
20,980 税込23,078
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
72,980 税込80,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.01 校正証明書一般校正
1本
20,980 税込23,078
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。PITA10は止めねじが上部に付いています。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。挽物加工物の測定に。
最小読取値(mm)0.05 校正証明書一般校正(英語)
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途挽物加工物の測定に。 最小表示(mm)0.01 全長(mm)496 質量(g)400 電源SR44 1個 寸法A(mm)488 最小表示量(mm)0.01 寸法F(mm)47 寸法D(mm)64 寸法E(mm)14 寸法B(mm)16 寸法C(mm)103 デプスバー 寸法G(mm)8 測定長(mm)400 許容誤差EMPE:±0.04、SMPE:±0.06 ジョウ長(mm)外側用/64、内側用/22 デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)EMPE:±40、SMPE:±60 商品タイプデジタルフラットノギス
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。PITA10は止めねじが上部に付いています。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。挽物加工物の測定に。
最小読取値(mm)0.05 校正証明書一般校正(中国語)
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KANON(中村製作所)直読式丸穴ピッチノギス
RoHS
丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。 段差のある穴同士のピッチ測定も可能です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途穴加工現場での測定に。 測定範囲(mm)10~300 最小表示(mm)0.01 寸法(mm)(ジョウ)18~52 質量(g)300 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 器差(mm)±0.05 デプスバー 適合穴径(Φmm)1~10
1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Eピークノギス KANON(中村製作所) 動画あり
KANON(中村製作所)Eピークノギス
RoHS
通常のノギス機能に加えて(+)ピークホールドと(-)ピークホールドの2通りの測定モードが装備されております。 (+)ピークホールドモード MAXモード(内径測定) 測定はプラスカウントのみ行いマイナスカウントはしません。 最大値を求める測定に使用。 表示部にMAXの文字が表示されます。 (-)ピークホールドモード MINモード(外径測定) 測定はマイナスカウントのみ行いプラスカウントはしません。 最小値を求める測定に使用。 表示部にMINの文字が表示されます。 フラットヘッドがとっても便利。
用途内径測定・外径測定に 最小表示量(mm)0.01 電源SR44/1個
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット
71,980 税込79,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

KANON(中村製作所)丸穴ピッチノギス
RoHS
等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途等径穴の間隔測定に最適です。
1セット
72,980 税込80,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スタンダードな長尺デジタルノギスです。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途挽物加工物の測定に。 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 デプスバー(有・無)
1セット
87,980 税込96,778
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)測定のデ-タをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデ-タ解析ができます。送信機が内蔵されています。
用途外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピ-ディなデ-タ管理に最適です。ぺ-パ-レス時代の先駆け セット内容ボタン型電池CR-2032 1個 材質SUS420J2 質量(g)280 測定範囲(mm)0.01~300
1セット
73,980 税込81,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
89,980 税込98,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KANON(中村製作所)上下限設定デジタルノギス
RoHS
測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。 通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。
用途外測測定、内側測定、段差測定、深さ測定。 材質ステンレス(SUS420J2) 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 デプスバー
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KANON(中村製作所)デジタルワイドノギス
RoHS
同一方向測定可能なデジタルブレード。
測定範囲(mm)0.05~150 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 測定長(mm)(外側)0~150、(同一方向)6~150
1セット
45,980 税込50,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定範囲(mm)(上段):17~600、(下段):9~600 質量(kg)2.4 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 使用電池SR44 1個
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴の中の溝の内径測定に最適です。 直読式です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。 最小測定内側長は20mm以上です。
用途精密加工現場での、穴あけ加工後の測定に。 測定範囲(mm)20~200 寸法(mm)(ジョウ)50 質量(g)183 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 デプスバー
1セット
69,980 税込76,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANON(中村製作所)軽量ノギス M60P 600mm
RoHS
測定範囲(mm)0~600 最小表示量(mm)0.05 質量(kg)0.61 器差(mm)±0.11
1セット
57,980 税込63,778
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
68,980 税込75,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードな長尺デジタルノギスです。大型被測定物の測定に。(内側・外側)
仕様メーカーコード:170158●器差(mm):±0.05●外側用ジョウ(mm):89●内側用ジョウ(mm):38●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)●コード番号:392-2928 測定範囲(mm)0~600 最小表示(mm)0.01 アズワン品番61-1851-58-56 デプスバー(有・無)なし 校正証明書一般校正(英語)
1本
85,980 税込94,578
11日以内出荷

ラックとピニオン方式のノギスです。耐衝撃性が向上し、安心して使用できます。指針1回転1mmです。精密加工現場での測定に。
仕様メーカーコード:160102●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):50●内側用ジョウ(mm):18●指針1回転1mm●コード番号:308-4655 測定範囲(mm)0~200 最小表示(mm)0.01 アズワン品番61-1852-49-56 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(英語)
1本
22,980 税込25,278
11日以内出荷

パイプや球体の測定に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01 ジョウ長(mm)内側用/20、外側用/110 電源SR44 1個 寸法F(mm)6 寸法D(mm)20 寸法E(mm)16 寸法B(mm)110 寸法C(mm)70 最小表示(mm)0.01 許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07 最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70 特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。 ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
1セット
59,980 税込65,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KANON(中村製作所)デジタル管用ノギス
円柱型のジョウが、湾曲した部分の厚み測定に適しています。プリンター出力機能付。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03 電源SR44 1個 質量(g)160 測定範囲(mm)0.01~150
1セット
53,980 税込59,378
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードな長尺デジタルノギスです。大型被測定物の測定に。(内側・外側)
仕様メーカーコード:170158●器差(mm):±0.05●外側用ジョウ(mm):89●内側用ジョウ(mm):38●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)●コード番号:392-2928 測定範囲(mm)0~600 最小表示(mm)0.01 アズワン品番61-1851-58-57 デプスバー(有・無)なし 校正証明書一般校正(中国語)
1本
85,980 税込94,578
11日以内出荷

ラックとピニオン方式のノギスです。耐衝撃性が向上し、安心して使用できます。指針1回転1mmです。精密加工現場での測定に。
仕様メーカーコード:160102●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):50●内側用ジョウ(mm):18●指針1回転1mm●コード番号:308-4655 測定範囲(mm)0~200 最小表示(mm)0.01 アズワン品番61-1852-49-57 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(中国語)
1本
22,980 税込25,278
11日以内出荷

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。外径測定、内径測定、深さ測定に。品質管理。測定時間の短縮に。
材質SUS420J2 最小表示(mm)0.01 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正
1本
57,980 税込63,778
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
68,980 税込75,878
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
58,980 税込64,878
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。外径測定、内径測定、深さ測定に。品質管理。測定時間の短縮に。
材質SUS420J2 最小表示(mm)0.01 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(英語)
1本
60,980 税込67,078
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。外径測定、内径測定、深さ測定に。品質管理。測定時間の短縮に。
材質SUS420J2 最小表示(mm)0.01 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(中国語)
1本
60,980 税込67,078
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大値・最小値を自動的に保持できるノギスです。測定時間の短縮・省力化につながります。測定後、ワークに傷が付きにくいです。ピタ測定・外側測定・内側測定・深さ測定に。
材質ステンレス(SUS420J2) 最小表示(mm)0.01 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(英語)
1本
23,980 税込26,378
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)