5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
読み取りやすいデジタルタイプです。小型部品や紙などの厚みをワンタッチにて測定できます。
用途厚さ測定。 最小表示(mm)0.01 測定範囲(mm)0~10 付属品PCケース 材質測定子:セラミック 材質(本体)スチール 質量(g)180 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 精度(mm)±0.02 最小読取値(mm)0.01 差込深さ(mm)30 主な用途小型部品、紙などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。 測定子Φ10mmフラット RoHS指令(10物質対応)対応 特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●操作性に優れ短時間で測定できます●オートオフ機能付(約5分)●ホールド機能付 指示誤差(mm)±0.02
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)ダイヤルゲージ
RoHS
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に 目量(mm)0.01 タイプ標準 測定力(N)1.5以下 目盛仕様±0-100 戻り誤差(μm)3 長針1回転(mm)1 繰返し精度(μm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に 目量(mm)0.01 測定範囲(mm)0-10 測定力(N)1.5以下 目盛仕様±0-100 戻り誤差(μm)5 指示誤差±20mm 長針1回転(mm)1 1/10回転隣接誤差(μm)8 繰返し精度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 超硬測定子です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に 目量(mm)0.001 測定範囲(mm)0-1 タイプ標準 測定力(N)2.0以下 目盛仕様0-100-0 戻り誤差(μm)2 長針1回転(mm)0.2 1/10回転隣接誤差(μm)3 繰返し精度(μm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差(mm)【全測定範囲】±5
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

SK(新潟精機)カルマデプスゲージ
RoHS
深さ測定用アナログタイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 すきまゲージとしても利用できます。 本尺、ベースとも測定面焼入品です。 反射しにくいシルバー仕上です。
用途深さの測定に 最大測定長(mm)1000 最小読取値(mm)0.05 器差(mm)±0.15 タイプアナログ ベース幅(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷