ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「内径 測定用」の検索結果
特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。
付属品PCケース
材質(本体)スチール
主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。
デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。
用途内径測定用に
目量(mm)0.002
最小表示(mm)0.002
材質測定子:軸受鋼
材質/仕上本体:スチール
材質(本体)スチール
電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
主な用途内径測定用に
繰返し精度(μm)3
繰返し精密度(μm)3
特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタルインジケータを標準装備しています。●デジタル表示で見やすい●ABS(絶対測定)機能付です。●オー卜オフ機能付(約0-6分)です。
測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。30°の面取寸法の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。30°側を測定することで60°側の換算が可能です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途面取寸法測定に
仕様穴の内側の面取測定:最小穴径Φ9mm
付属品CR2032
厚さ(mm)当接部:0.3
材質(本体)ステンレス
タイプデジタル
測定範囲(mm)0-8
使用温度範囲(℃)0-40
電源CR2032(テスト用付属)
本体質量(g)110
最小読取値(mm)0.01
先端角度本尺30°
許容誤差最大±0.05mm
保管温度範囲(℃)(-10)-(60)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×48×17
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。45°の面取寸法(C面取り)の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途面取寸法測定に
仕様穴の内側の面取測定:最小穴径Φ9mm
付属品CR2032
厚さ(mm)当接部:0.3
材質(本体)ステンレス
タイプデジタル
測定範囲(mm)0-8
使用温度範囲(℃)0-40
電源CR2032(テスト用付属)
本体質量(g)110
最小読取値(mm)0.01
先端角度本尺45°
許容誤差最大±0.05mm
保管温度範囲(℃)(-10)-(60)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×48×17
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。
長い内側用ジョウで奥側の内径が測定できます。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
プリセット機能付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側・内側測定に
測定範囲(mm)外0-150、内20-170
最小読取値(mm)0.01
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)外±0.04、内±0.06
デプスバー無
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ダイヤルゲージを標準装備しています。
用途内径測定用に
目量(mm)0.01
材質(本体)スチール
タイプダイヤルゲージ付
主な用途内径測定用に
繰返し精度(μm)3
繰返し精密度(μm)3
特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。
デジタルインジケータを標準装備しています。
用途内径測定用に
最小表示(mm)0.02
目量(mm)0.002
測定範囲(mm)4~6
トラスコ品番161-4969
材質/仕上本体:スチール
質量(g)265
タイプデジタルインジケータ付
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(テスト電池付属)
換ワッシャ(枚)0
測定子(mm)4.0-4.6、4.5-5.1、5.0-5.6、5.5-6.1
ロッド数4
広範囲精度(μm)10
測定子の有効ストローク(mm)0.6
隣接誤差(μm)5
繰返し精度(μm)3
繰返し精密度(μm)3
ワッシャー数0
1台
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。
目量(mm)0.01
付属品PCケース
材質(本体)スチール
繰返し精度(mm)0.02
主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
指示誤差(mm)±0.04
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。
デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。
用途内径測定用に
目量(mm)0.002
最小表示(mm)0.002
測定範囲(mm)6~10
トラスコ品番161-4971
材質/仕上本体:スチール
質量(g)300
電源CR2032(テスト用付属)
換ワッシャ(枚)0
ロッド数9
広範囲精度(μm)12
測定子の有効ストローク(mm)0.7
隣接誤差(μm)5
繰返し精度(μm)3
繰返し精密度(μm)3
ワッシャー数0
換ロッド(mm)6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定や寸法移しが、これ一台で可能です。
通常のパスと違い目盛付のため、寸法を直接読むことができます。
先端部焼入品です。
サイズバリエーションがあります。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定や寸法移しに
目量(mm)1
器差(mm)±0.5
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
別売のSラインダイヤルコンパレータと組み合わせることで高精度測定を実現します。
耐久性に優れ、ワーク対応範囲の広いルビー測定子です。
熱膨張率の小さいインバー鋼をチューブに採用し、温度変化の影響を受けにくく、高品質が長く維持できます。
内部の高精度伝達セグメントが、コンタクトピンの動きを反動なしで、正確に測定器へ伝達します。
用途内径測定用に
高精度な内径測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。
ショックプルーフ機構付です。
ダイヤルストッパー付です。
脚交差タイプです。
測定子は、先端0.6mmのナイフエッジ焼入品です。
用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度な内径測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。
ショックプルーフ機構付です。
ダイヤルストッパー付です。
測定子は、先端0.6mmのナイフエッジ焼入品です。
用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス盤やボール盤などの加工機のドリルチャックに取り付け、吊り下げて使用する芯出し用のチャックアームです。別売のダイヤルゲージやダイヤルインジケータなどの測定器を取り付けることにより、平行、垂直、内径、外径の芯出しが可能です。先端には、アリ溝とΦ6、Φ8のステム取付穴があります。クランプ部の先端角度を微調整できる微調整ノブ付です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
仕様アーム、クランプ長(mm):200(65+48+87)、クランプ微動送り角度(°):0~10
材質本体:アルミ
シャンク長(mm)40
本体質量(g)200
シャンク径(mm)Φ8
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×240×40
1個
¥10,880
税込¥11,968
3日以内出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
片方のジョウがピン形状の丸棒なのでパイプ、ベアリング、リング形状製品の肉厚測定に大変便利です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途パイプの肉厚測定などに
測定範囲(mm)0~150
トラスコ品番161-4949
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)200
タイプデジタル
内径(Φmm)4以上(測定可能管)
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.05
機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付
デプスバー(有・無)無
ジョウ寸法(mm)46
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
外径測定に便利です
用途外径用測定器です。
目量(mm)0.025
付属品PCケース
材質(本体)スチール
寸法A(mm)2.3
寸法D(mm)8.5
寸法E(mm)10.5
寸法B(mm)8.5
寸法C(mm)10.5
器差(mm)±0.075
繰返し精度(mm)0.05
測定子(mm)Φ1.6
主な用途リング溝径や変形物などの外径測定用に
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
外径測定に便利です
用途外径用測定器です。
目量(mm)0.01
付属品PCケース
材質(本体)スチール
寸法A(mm)2.3
寸法D(mm)11.5
寸法E(mm)14.5
器差(mm)±0.04
繰返し精度(mm)0.02
測定子(mm)Φ1.6
主な用途リング溝径や変形物などの外径測定用に
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。