ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「微動装置」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新潟精機(SK)マイクロメータヘッド
エコ商品
測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 測定範囲(mm)0~25 最小表示(mm)0.01 最大許容誤差(μm)3 先端形状平面 定圧装置付き RoHS指令(10物質対応)対応 シンブル径(Φmm)18
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)マイクロメータヘッド
エコ商品
測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 測定範囲(mm)0~25 最小表示(mm)0.01 最大許容誤差(μm)3 全長(mm)108 先端形状球面(SR4) ステム径(Φmm)Φ10×15 ステム形状ナット付 ナット径14×4 RoHS指令(10物質対応)対応 スピンドル(mm)Φ6.5×27 シンブル径(Φmm)18
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)マイクロメータヘッド
エコ商品
測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 測定範囲(mm)0~15 最小表示(mm)0.01 先端形状平面 ステム径(Φmm)Φ9.5×9.5 ナット径- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)マイクロメータヘッド
エコ商品
測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 測定範囲(mm)0~6.5 最小表示(mm)0.01 最大許容誤差(μm)5 全長(mm)37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)マイクロメータヘッド
エコ商品
測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 測定範囲(mm)0~25 最小表示(mm)0.01 材質シンブル他:合金工具鋼 目量(mm)0.01 先端形状平面 主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新潟精機(SK)マイクロメータヘッド
エコ商品
測定範囲0~5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 測定範囲(mm)0~5 最小表示(mm)0.02 最大許容誤差(μm)5 全長(mm)32 ステム径(Φmm)Φ3.5×5 ステム形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 スピンドル(mm)Φ2×6.5 シンブル径(Φmm)6
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)マイクロメータヘッド
エコ商品
測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 測定範囲(mm)0~6.5 最小表示(mm)0.01 最大許容誤差(μm)5 付属品PCケース 材質シンブル他:合金工具鋼 全長(mm)37.5 質量(g)10 目量(mm)0.01 先端形状平面 主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定・送り・位置決め等に使用 定圧装置 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。●測定範囲0-6.5mmの標準型、小型、軽量シリーズです。●先端が平面になっており、垂直に押すため、測定装置への使用に適しています。 シンブル径(Φmm)9.5
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)マイクロメータヘッド
エコ商品
測定範囲0~13mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 測定範囲(mm)0~13 最小表示(mm)0.01 最大許容誤差(μm)4 先端形状球面(SR4) RoHS指令(10物質対応)対応 シンブル径(Φmm)13
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 測定範囲(mm)0~15 最小表示(mm)0.01 最大許容誤差(μm)4 先端形状球面(SR4) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準ハイトゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。 微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。 ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。
用途高さ測定。 ケガキ作業。 付属品ダイヤルインジケータホルダ、スクライバクランプ、スクライバ、拡大レンズ 材質スクライバ:先端超硬チップ、本尺・バーニヤ:ステンレス 表示形式アナログ 主な用途金型、治工具の測定やケガキ作業に スライダの微動上下量(mm)8 材質(ベース)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●本尺移動による0点調整機能で長期使用が可能です。●本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。●目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)です。●微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。●スクライバ先端超硬チップ付です。●ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。●ステンレス製で、防錆処理が簡単です。 商品タイプ本体
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新潟精機(SK)マイクロメータヘッド
エコ商品
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~25mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 測定面は磨耗に強い超硬チップ付です。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。 ハンドルを1周りすると1mm出し入れしますので、微動送りに適しています。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に 測定範囲(mm)0-25 目量(mm)0.01 全長(mm)115 先端形状平面 ステム径(Φmm)12×17.5 定圧装置 ステム形状ストレートステム 最大許容誤差(μm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 スピンドル(mm)Φ8×28.5 シンブル径(Φmm)29
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷