ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「測定子」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ギャップキャリパ用の交換測定子です。
用途ギャップキャリパ用の交換測定子として。
ねじ径M2.5×P0.45
先端SR0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コンハード用のD測定子です。
用途コンハード用のD測定子として
仕様●適用機種:LHT-300D、LHT-400、LHT-400plus
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
ギャップキャリパ用の交換測定子ホルダです。
用途ギャップキャリパ用の交換測定子ホルダとして。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
用途ベンチテーブルBT-10-SET用
主要材質超硬
全長(mm)14
取付部Φ1.5mm
質量(g)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1.5mmピン測定子(先端:フラット/2個セット)
用途ベンチテーブルBT-10-SET用
全長(mm)14(Φ1.5×6+Φ2×8)
質量(g)0.5
主要材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
ダイヤルゲージ用の測定子です。
高硬度で、傷つきにくく高い耐磨耗性の超硬球測定子です。
用途ダイヤルゲージ用の測定子として
適合機種WDI-0158SP、WDI-0558SP、WDI-1058SP
ねじ径M2.5×P0.45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
翌々日出荷
ダイヤルインジケータ用の測定子です。
ロング測定子タイプです。
高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。
用途ダイヤルインジケータ用の測定子として
ねじ径M1.6×P0.35
仕様●適用機種:WTI-8038RL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
ダイヤルゲージ用の測定子です。
用途ダイヤルゲージ用の測定子として
ねじ径M2.5×P0.45
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルギャップキャリパ用の交換測定子ホルダです。
用途デジタルギャップキャリパ用の交換測定子ホルダとして。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
DET-234S2用の測定子です。
用途DET-234S2用の測定子として
適合機種DET-234S2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
ダイヤルインジケータ用の測定子です。
ロング測定子タイプです。
高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。
用途ダイヤルインジケータ用の測定子として
ねじ径M1.6×P0.35
仕様●適用機種:WTI-8038WL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ダイヤルインジケータ用の測定子です。
高い耐磨耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。
用途ダイヤルインジケータ用の測定子として
適合機種WTI-2030W、WTI-2038W
ねじ径M1.6×P0.35
RoHS指令(10物質対応)対応
溝の底部や大歯車など、測定スペースが限られている狭い空間での測定用の測定子です。
用途コンハードの測定子として
適合機種LHT-400
測定子DL型
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
DET-234S1用の測定子です。
用途DET-234S1用の測定子として
適合機種DET-234S1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ダイヤルインジケータ用の測定子です。
高い耐磨耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。
用途ダイヤルインジケータ用の測定子として
ダイヤルインジケータ用の測定子です。
用途ダイヤルインジケータ用の測定子として
測定子の振幅をダイヤル目盛へ表示します。
用途旋盤の精度や部品の偏芯、平行度の測定に。
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
仕様裏フタ/耳金付
付属品ハードケース
質量(g)120
タイプ標準
目盛仕様±0-100-0
本体寸法(mm)奥行45.5
ステム径(Φmm)8
本体サイズ(mm)全長105×全幅58×厚さ45.5
戻り誤差(μm)7
指示誤差[全測定範囲](μm)±18000
主な用途旋盤の精度や部品の偏芯、平行度の測定に
長針1回転(mm)1
1/10回転隣接誤差(μm)10
本体高さ(mm)105
特性●標準形のダイヤルゲージです。●リミット針を装着しています。●ハードケース付です。
本体幅(mm)58
モーター内臓で簡単に作業が行えます。
用途ベンチテーブルの測定子を交換したときや磨耗したときの測定子の平行出しに
定格消費電力(W)18
出力電圧(V)DC8.5
定格入力電圧(V)AC100
平行度(μm)ラップブロック:2以下
出力電流(mA)100
1個
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
ダイヤルゲージにお好みの測定子を取り付けて、深穴、溝部など特殊な測定が可能です。
お使いのダイヤルゲージの先端に取り付け、ピンゲージや各種ニードル、平行ピンなどを固定することで、ダイヤルゲージの測定子を様々な形状に変更することができます。
用途ダイヤルゲージの先端に取り付け、用途に合わせた測定子の変更に
仕様●取付可能測定子径(mm):Φ0.5-1.4●取付ねじサイズ:M2.5×P0.45●測定子差込穴深さ(mm):18
アズワン品番65-2725-97
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。
自由に作成した測定子を取り付けてオリジナルノギスができます。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
プリセット機能付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途作成したオリジナルの測定子を取り付けるベースとなるノギスとして
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。携帯用に便利なコンパクトサイズです。測定子先端が丸いので、曲面の測定に便利です。
用途外径測定用に
付属品PCケース
材質(本体)アルミ合金
測定範囲(mm)0-10
目量(mm)0.05
本体質量(g)75
測定子(mm)先端:Φ2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×17×55
測定子丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.32MB)
指示誤差(mm)±0.1
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。
通常のダイヤルインジケータでも測れない深い場所の測定が行えるロング測定子タイプです。
測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
各軸受け部に宝石を組み込んでいます。
目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
タイプてこ式
目盛仕様0-40-0
仕様●測定範囲(mm):0.8●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):9●測定力(N):0.2以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):13●繰返し精密度(μm):3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。
通常のダイヤルインジケータでも測れない深い場所の測定が行えるロング測定子タイプです。
測定子は高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
各軸受け部に宝石を組み込んでいます。
目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
タイプてこ式
目盛仕様0-40-0
仕様●測定範囲(mm):0.8●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):9●測定力(N):0.2以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):13●繰返し精密度(μm):3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
傷つきやすい対象物にも安心な樹脂製ベース&ナイロン測定子タイプです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
携帯に便利なボールチェーン付です。
用途段差の測定に
測定範囲(mm)±10
最小読取値(mm)0.05
器差(mm)±0.05
測定子ナイロン先端1/8球
ベースフラット(樹脂)
アームストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(mm)測定子:16.8
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
0.01mm単位で読み取れる高精度デプスゲージです。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
細穴測定も可能な先端Φ1.5mm測定子です(先端から10mm)。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定に
測定範囲(mm)0-25
最小読取値(mm)0.01
最小表示(mm)0.01
ベース寸法(mm)60
トラスコ品番161-4958
全長(mm)104
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)100
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
デプスバー(有・無)有
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
深さ測定用のデジタルタイプです。
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
細穴、細溝測定が可能な先端Φ1.5mmの細丸棒測定子です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定に
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.04●ベース幅(mm):100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は超硬チップ付です。
定圧装置付です。
防熱カバー付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。
用途ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に
付属品PCケースキースパナCR2032
材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ
質量(g)380
タイプデジタル
測定範囲(mm)0-25
電源CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.001
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27
先端角度(テーパー)15
最大許容誤差(μm)4
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
定圧装置付です。
防熱カバー付です。
オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。
用途丸物の細溝径などの測定に
付属品PCケースキースパナCR2032基準棒25mm
材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.4×6×3.5
質量(g)480
タイプデジタル
測定範囲(mm)25-50
電源CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.001
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×27
最大許容誤差(μm)4
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
定圧装置付です。
防熱カバー付です。
オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。
用途丸物の細溝径などの測定に
付属品PCケースキースパナCR2032
材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.4×6×3.5
質量(g)400
タイプデジタル
測定範囲(mm)0-25
電源CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.001
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27
最大許容誤差(μm)4
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
傷つきやすい対象物にも安心な樹脂製ベース&ナイロン測定子タイプです。
別売のBluetoothBOXに対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に
測定範囲(mm)(-13)-(+16)
最小読取値(mm)0.01
電源CR2032(テスト用付属)
器差(mm)±0.03
測定子ナイロン先端1/8球
ベースフラット(樹脂)
アームストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(mm)測定子:22
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
定圧装置付です。
防熱カバー付です。
オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。
用途丸物の細溝径などの測定に
付属品PCケースキースパナCR2032
材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.75×6×6.5
質量(g)400
タイプデジタル
測定範囲(mm)0-25
電源CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.001
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27
最大許容誤差(μm)4
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
基準位置を2μm以内で検出できる高精度芯出しバーです。
精度の基となる作動面はラップ仕上です。
汎用、NCフライス盤、MCの原点位置、その他精密基準位置決めに便利です。
加工物端面に測定子を当てるだけで簡単に位置決めができます。
用途高精度の×、Y芯出しバーに
繰返し精度(μm)±2
シャンク径(mm)10
適正回転数(min-1)450-600
固定側測定子が球面のため、ベアリング等の厚み測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は超硬チップ付です。
定圧装置付です。
防熱カバー付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。
用途管の厚さ測定に
付属品PCケースキースパナCR2032
材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ
質量(g)270
タイプデジタル
測定範囲(mm)0-25
電源CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.001
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×60×27
最大許容誤差(μm)4
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
基準面の凸部も逃げられるベース形状です。
携帯に便利なボールチェーン付です。
グリップ付です。
用途段差の測定に
測定範囲(mm)±10
最小読取値(mm)0.05
器差(mm)±0.05
測定子(mm)ステン先端SR0.5
ベース4点支持(フラット)
アームストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(mm)測定子:16.8
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
延長ロッド付属で、深穴測定にも対応したデジタル三点マイクロメータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。測定子超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
用途穴径の精密な測定に
付属品アルミケース、専用スパナx2、深穴測定用延長ロッド、キースパナ、CR2032
材質測定子:超硬チップ
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.001
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度な内径測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。
ショックプルーフ機構付です。
ダイヤルストッパー付です。
測定子は、先端0.6mmのナイフエッジ焼入品です。
用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
定圧装置付です。
防熱カバー付です。
オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。
用途丸物の細溝径などの測定に
付属品PCケースキースパナCR2032基準棒25mm
材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.75×6×6.5
質量(g)480
タイプデジタル
測定範囲(mm)25-50
電源CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.001
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×27
最大許容誤差(μm)4
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
Φ20mmの円盤型測定子でワイヤーロープの直径測定が安定して行えます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途ワイヤーロープの実測径測定に
タイプデジタル
デプスバー無
電源CR2032(テスト用付属)
仕様●測定範囲(mm):0-100●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
薄型ベースの2点支持(球面)タイプです。
段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
基準面の凸部も逃げられるベース形状です。
携帯に便利なボールチェーン付です。
用途段差の測定に
タイプアナログ
アームストレート
仕様●測定範囲(mm):±10●最小読取値(mm):0.05●最大許容誤差(mm):±0.05●測定子稼動範囲(mm):16.8●ベース形状:2点支持(球面)●測定子(mm):先端SR0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
測定子が細いため、スプラインシャフト等の溝測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は超硬チップ付です。
防熱カバー付です。
定圧装置付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。
用途スプラインシャフト溝の径測定に
付属品PCケースキースパナCR2032
材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ
タイプデジタル
測定範囲(mm)0-25
電源CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.001
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27
最大許容誤差(μm)4
1
2
次へ
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。