ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「磁気測定」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ダイヤルインジケータ用の測定子です。
高い耐磨耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。
用途ダイヤルインジケータ用の測定子として
ダイヤルインジケータ用の測定子です。
ロング測定子タイプです。
高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。
用途ダイヤルインジケータ用の測定子として
ねじ径M1.6×P0.35
仕様●適用機種:WTI-8038RL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。
測定子は高い耐磨耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
各軸受け部に宝石を組み込んでいます。
目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ
材質測定子:ルビー
材質(本体)スチール
タイプてこ式
測定力(N)0.5以下
主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。
通常のダイヤルインジケータでも測れない深い場所の測定が行えるロング測定子タイプです。
測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
各軸受け部に宝石を組み込んでいます。
目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
タイプてこ式
目盛仕様0-40-0
仕様●測定範囲(mm):0.8●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):9●測定力(N):0.2以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):13●繰返し精密度(μm):3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。