デジタルキャリパゲージSK(新潟精機)(8件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。材質(本体)スチール、プラスチック測定範囲(mm)0~25電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.02測定子(mm)丸型(Φ2.5)差込深さ(mm)35主な用途外径測定用にRoHS指令(10物質対応)対応特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
ページ: 1/ 3
ソトワクMitutoyo(ミツトヨ)税込¥758¥689
リニアゲージPeacock(尾崎製作所)税込¥50,578~¥45,980~